Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" Rot,ø 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611293731
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     0550031
EAN/GTIN:
     04044475105194
Suchbegriffe:
Gymnastikreifen
Hula Hoop Reifen
gymnastikreifen 80 cm
gymnastikreifen kunststoff

  • Speziell für Gymnastikübungen beim Sport und in der Freizeit
  • Auch zur Verwendung im Wasser geeignet
  • Stoßstellen schräg verschweißt
  • Mit handgerechtem, griffigem Profil
  • In den modischen Farben: Rot, Blau, Gelb und Grün


Der Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff": Für mehr Spaß bei der Gymnastik
Der Sport-Thieme Gymnastikreifen "Kunststoff" eignet sich optimal für den Einsatz bei Gymnastikübungen, funktionelle Gymnastik und Gymnastik mit Senioren. Zusätzlich lässt sich der Reifen auch speziell bei Aqua-Übungen nutzen. Die Stoßstellen der Gymnastikreifen sind schräg verschweißt. Aufgrund der so erzielten größeren Auflagefläche halten sie Belastungen länger stand. Der Sport-Thieme Gymnastikreifen ist äußerst robust und sehr langlebig. Sie erhalten den Reifen in den Farben Rot, Blau, Gelb und Grün.

Produktdetails:
  • Handgerechtes, rundes und griffiges Profil durch seitliche Rillen
  • Maße (BxH): 13,7x15,2 mm
  • Bruchfest und splitterfrei

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Rot
  • Außendurchmesser: 80 cm
  • Norm: DIN 7912
  • Profilmaß: 13,7x15,2 mm
  • Gewicht: 335 g
  • Einsatzbereich: Training
  • Innendurchmesser: 77 cm
  • Sportart: Turnen
  • Produktart: Reifen

Weitere Informationen:
Farben:
Rot
ø:
ø 80 cm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikreifen, Gymnastik, Reifen, Trainingshilfen, Trainingshilfe, Pausenhofspiele, Pausenspiele, Schulhofspiele, Gymnastikringe, Fitnessreifen, Akademie-Artikel, Übungsreifen, Gesundheitssport, RSG-Handgeräte, Volleyball, Fußball, Basketball, Tennis, Floorball, Handball, Sport-Thieme-Spiel-Parcours, Sport-Thieme, Spiel-Parcours, Dauerbrenner, MATP-Projekt, Hygienekonzept, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Stretching, Coretraining, Coretrainer, Fasziengymnastik, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, Rumpf-Rotation, Rumpfdreher, rumpf, Rumpfmuskel, core, Rumpfrotation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
0550002
ab € 5,39*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550012
ab € 5,64*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550022
ab € 5,84*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550032
ab € 6,10*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550007
ab € 5,40*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550017
ab € 5,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550027
ab € 5,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550037
ab € 6,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550004
ab € 5,33*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550014
ab € 5,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550024
ab € 5,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550034
ab € 6,10*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550001
ab € 5,37*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550011
ab € 5,69*
Ähnlich
Sport-Thieme
0550021
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.