Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Federbrett "50"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611313505
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     13003050
EAN/GTIN:
     04260286362230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Variable Senso-Federn bewirken Schwing- und Sprungerlebnisse
  • Rutschfeste und wasserabweisende Oberfläche
  • Sicherer Stand durch Antirutsch-Gummifüße
  • Gefräste Positionierungs-Linien
  • Überwiegend aus nachwachsendem Rohstoff Holz gefertigt


Das Pedalo Federbrett "50" mit Gummifüßen
Das Pedalo Federbrett "50" ist bestens für Kinder ab 15 kg geeignet und maximal belastbar bis 110 kg. Dank Antirutsch-Gummifüßen haben Sie während der Übungen einen sicheren Stand. Neben diesem Vorteil gibt es noch weitere Vorteile: Das Trainingsbrett besitzt eine rutschfeste und wasserabweisende Oberfläche.

Produktdetails:
  • Geeignet bis Körpergewicht 110 kg
  • Durchmesser: 50 cm
  • Höhe: 18 cm
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Material: Birke Multiplex

  • Übungen: Gleichgewicht; Koordination
  • Material: Birke Multiplex
  • Durchmesser: 50 cm
  • Höhe: 18 cm
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Max. Belastbarkeit: 110 kg

Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Bewegungstrainer, Pedal-Trainer, Pedaltrainer, Federbrett, Vestibulartrainer, Pedal-Fahrgerät, federbrett pedalo, bewegungstrainer, Wackelbrett, Sturzprävention, Wackelplatte, Stabilisationstrainer, Propriorezeptives, Training, Sturzprophylaxe, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Propriozeptive, Trainingsgeräte, Vestibuläre, Wahrnehmungsförderung, Bewegungsverbesserung, Holzwackelbrett, Holzwackelbretter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 138,37*
€ 165,59*
Lager 479
3
€ 6,29*
ab € 152,01*
€ 181,34*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.