Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Umkleidebank "Form E"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611313736
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1313736
EAN/GTIN:
     04044475108607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

  • Für Trockenräume geeignet, korrosionsbeständig
  • Mit abgerundeten Kanten und sehr guten Sitzkomfort
  • Fertigung individuell nach Maß (Max. Banklänge: 2,40 m)
  • Einfache Montage vor Ort
  • Mit einseitiger Rückenlehne


Sport-Thieme Umkleidebank "Form E" – zur platzsparenden Montage an der Wand
Das Untergestell der Sport-Thieme Umkleidebank "Form E" besteht aus einer stabilen Metallkonstruktion. Die Sitzleisten und Rückenlehnen sind aus Nadelholz und farblos lackiert. Die Sport-Thieme Umkleidebank „Form E“ wurde als Baukasten entwickelt und ist in jeder gewünschten Länge lieferbar.

Allgemeine Produktdetails:
  • Länge: In jeder gewünschten Länge lieferbar (jedoch max. 2,40 m je Bank)

Produktdetails zum Untergestell:
  • Material: Stabile Wandkonsolen aus Vierkantstahlrohr
  • Farbe: RAL 9006 Weißaluminium (Mehrpreis für Sonderfarben 10 %)

Produktdetails zu Sitzleisten und Rückenlehne:
  • Material: verleimtes Holz
  • Maße (BxH): 90x28 mm
  • Mit abgerundeten Kanten
  • Farbe: Farblos lackiert, mit naturgegebener Holzmaserung

Besonderheiten der Sport-Thieme Umkleidebank "Form E":
  • Alle Schrauben, die zur Wand zeigen, sind mit Abdeckkappen versehen. Dies dient nicht nur der schöneren Optik, sondern schützt zudem die Wand vor Beschädigungen.

  • Einsatzbereich: Trockenraum
  • Länge: Maßanfertigung
  • Rückenlehne: Einseitig
  • Form: Form E: Wandbank
  • Schuhrost: Nein
  • Hakenleiste: Nein
  • Sitztiefe: 35 cm
  • Gewicht: 5 kg/Meter
  • Sitzhöhe: Variabel
  • Material Hakenleiste: Holz
  • Material Rückenlehne: Holz
  • Material Sitzfläche: Holz
  • Material Untergestell: Stahl
  • Material Haken: Polypropylen
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg/Meter

Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig, garderobenbank, Bänke, Umkleidebänke, Eigene, Fertigung, Kabinenbank, Kabinenbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 222,08* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,11*
€ 326,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,73*
€ 307,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,08*
€ 264,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.