Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stollencleaner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611316155
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     0115
EAN/GTIN:
     04260484310002
Suchbegriffe:
Schuhe
Besen
Kehrbesen
Stollen

  • Besonders stabil und langlebig
  • Aus dickwandigem Aluminium
  • Mit hochwertigen Bürsten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Stollencleaner: Hochwertige Schuhbürsten
Die Reinigung erfolgt beim Stollencleaner von unten mit harten Bürsten sowie seitlich mit weicheren Naturborsten.

Befestigung
Der Stollencleaner lässt sich mittels Schrauben oder einer Bodenverankerung (nicht im Lieferumfang) auf festem Untergrund befestigen. Mit einem Adapter/H-Stück lassen sich zudem mehrere Stollen-Cleaner hintereinander verbinden. Der Adaper gehört nicht zum Lieferumfang, ist aber auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an.

Produktdetails:
  • Aus dickwandigem Aluminium
  • Mit 3 hochwertigen Bürsten für die Schuhreinigung
  • Besonders stabil und langlebig

  • Material Gitter: Aluminium
  • Maße: 54x33x19 cm
  • Material Borsten: Naturborsten
  • Material Gestell: Aluminium
  • Gewicht: 6 kg
  • Max. Belastung: -

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,77*
€ 262,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.