Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stramatel Anzeigetafel "452 FRC US Football"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611318308
Hersteller:
     Stramatel
Herst.-Nr.:
     FRC US Football
EAN/GTIN:
     04044475087445
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzeigetafel
anzeigetafel

  • Für den Außenbereich
  • Gute und weite Sichtbarkeit
  • Mit Stoppuhr- und Countdown-Funktion
  • Steuerung über Funk
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Stramatel Anzeigetafel "452 FRC US Football" alles auf einen Blick
Die elektronische Anzeigetafel "452 FRC US Football" ist die ideale Spielstandanzeige für den Outdoor-Einsatz beim Football. Mit einer ballwurfsicheren und entspiegelten Polycarbonat-Frontseite ist die Anzeige äußerst robust. Neben dem Spielstand der Heim- und Gastmannschaft lassen sich auch Quaters, Downs und Yards anzeigen. Die Verbindung von Bedienpult zur Anzeigetafel erfolgt durch die Funksteuerung. Geliefert wird die elektronische Stramatel Anzeigetafel "452 FRC US Football" komplett funktionsbereit – erforderlich ist lediglich eine Selbstmontage oder eine Montage durch Fachpersonal. Die Anbringung ist an der Wand oder zwischen 2 Eisenträgern möglich. Bitte geben Sie im Bestellverlauf an, welche Anbringung Sie bevorzugen. Auf Anfrage ist auch eine kabelgesteuerte Version lieferbar.

Auf Wunsch erhalten Sie eine solarbetriebene Anzeigetafel
Auf Anfrage ist die Außenanzeigetafel auch als solarbetriebene Anzeigetafel erhältlich.

  • Ausführung: Anlage zur Wandmontage; Ballwurfsicher
  • Sichtweite: bis 200 m
  • Steuerung: Funksteuerung
  • Stromquelle: Netzbetrieb
  • Sportart: Football
  • Einsatzbereich: Außenbereich
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Polycarbonat
  • Lieferumfang: 1 Anzeigetafel aus 2 Modulen; Netzkabel ; Montage- und Bedienungsanleitung; 1 Transportkoffer für Bedienpult; 2 Bedienpulte
  • Anzahl Ziffern: 10 Ziffern
  • Sichtwinkel : 160°
  • Maße: 295x180x9 cm
  • Gewicht : 85 kg
  • Ziffernhöhe: 46 cm
  • Lieferzustand: Montagebereit
  • Anzeigefunktionen: Spielzeit/Pausenzeit (4-stellig, rot) + 2 blinkende Leuchtpunkte; Uhrzeit (außerhalb des Spielbetriebes); Spielstand (2x 3-stellig, rot, von 0-199); Down/Qtr (2x4 rote Leuchtpunkte); To go (2-stellig, rot)
  • Anzeige: SMD-LED

Weitere Suchbegriffe: Anzeigesysteme, Anzeigetafeln, Anzeigensysteme, Spielstandsanzeige, Spielstandanzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.503,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.777,10*
€ 8.064,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.730,84*
€ 8.009,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.567,08*
€ 7.814,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.512,98*
€ 7.750,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.503,47*
€ 7.739,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.