Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qu-Ax Einrad "Outdoor" 18 Zoll Reifen (ø 46 cm), Rahmen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611328628
Hersteller:
     QU-AX
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     04260025090011
Suchbegriffe:
Einrad
einrad

  • Für Freestyle und Kunststücke
  • Fördert Konzentration und Gleichgewichtssinn
  • Kürzere Sattelstütze zusätzlich beiliegend
  • Erhältlich in 4 Größen
  • Belastbar bis 75 kg


Das perfekte Freestyle-Einrad
Das Einrad "Outdoor" von Qu-Ax ist ideal für Kunststücke und Tricks. Die breite, eckige Gabel bietet ausreichend Platz, um die Füße auf dem trittsicheren Kunststoffpedal abzustellen. Zudem ermöglicht der geringe Abstand zwischen Gabel und Reifen eine optimale Fußposition. Somit lassen sich Stand-Up Tricks wie Standgliding oder Standwalk einfacher und leichter fahren. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Sattelstützen. Für kleinere Fahrer empfehlen wir die 150 mm Stütze und für größere Fahrer die 350 mm Sattelstütze. Somit entfällt das Absägen und Ihr Einrad "Outdoor" ist sofort einsatzbereit.

Weitere Details:
18 Zoll Reifen (ø 46 cm), Rahmen Blau:
  • Für kleine Einsteiger, die schon früh loslegen möchten
  • Flatcrown-Gabel mit zweiteiligem Ausfallende, pulverbeschichtet
  • 18"x1,95" Reifen (ETRTO 50-355), Schwarz
  • Vierkantachse, Nabe 28 Loch
  • 102 mm Kurbeln aus Stahl, Vierkant
  • Trittsicheres Kunststoff-Pedal mit abgerundeten Ecken
  • Sattelstütze 300 mm, diamantiert (verdrehsicher), ø 25,4 mm, Stahl
  • Inkl. weiterer, kürzerer Sattelstütze 150 mm für den Anfang
  • Formbeständiger und ergonomischer Kindersattel, Schwarz, gelbe Sattelschutzecken (austauschbar)
  • Mindestschrittlänge: 58 cm

20 Zoll Reifen (ø 51 cm), Rahmen Chrom:
  • Der Klassiker für Anfänger und Fortgeschrittene
  • Flatcrown-Gabel mit zweiteiligem Ausfallende, verchromt
  • 20"x1,95" Reifen (ETRTO 50-406), Schwarz
  • Vierkantachse, Nabe 36 Loch
  • 114 mm Kurbeln aus Stahl, Vierkant
  • Trittsicheres Kunststoff-Pedal mit abgerundeten Ecken
  • Sattelstütze 300 mm, diamantiert (verdrehsicher), ø 25,4 mm, Stahl
  • Inkl. weiterer, kürzerer Sattelstütze 150 mm für den Anfang
  • Formbeständiger und ergonomischer Sattel, Schwarz, gelbe Sattelschutzecken (austauschbar)
  • Mindestschrittlänge: 61 cm

24 Zoll Reifen (ø 61 cm), Rahmen Schwarz:
  • Einsteiger-Einrad für Basketball (Kinder) und längere Strecken
  • Flatcrown-Gabel mit zweiteiligem Ausfallende, pulverbeschichtet
  • 24"x1,95" Reifen (ETRTO 50-507), Schwarz
  • Vierkantachse, Nabe 36 Loch
  • 127 mm Kurbeln aus Stahl, Vierkant
  • Trittsicheres Kunststoff-Pedal mit abgerundeten Ecken
  • Sattelstütze 300 mm, diamantiert (verdrehsicher), ø 25,4 mm, Stahl
  • Inkl. weiterer, kürzerer Sattelstütze 150 mm für den Anfang
  • Formbeständiger und ergonomischer Sattel, Schwarz, gelbe Sattelschutzecken (austauschbar)
  • Mindestschrittlänge: 68 cm

26 Zoll Reifen (ø 66 cm), Rahmen Schwarz:
  • Einsteiger-Einrad für längere Strecken
  • Unicrown-Gabel mit zweiteiligem Ausfallende, pulverbeschichtet
  • 26"x1,95" Reifen (ETRTO 50-559), Schwarz
  • Vierkantachse, Nabe 36 Loch
  • 152 mm Kurbeln aus Stahl, Vierkant
  • Trittsicheres Kunststoff-Pedal mit abgerundeten Ecken
  • Sattelstütze 300 mm, diamantiert (verdrehsicher), ø 25,4 mm, Stahl
  • Inkl. weiterer, kürzerer Sattelstütze 150 mm für den Anfang
  • Formbeständiger und ergonomischer Sattel, Schwarz, gelbe Sattelschutzecken (austauschbar)
  • Mindestschrittlänge: 74 cm

  • Einsatzbereich: Einsteiger
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder
  • Material Felge: Aluminium
  • Reifenart: Luftreifen
  • Material Reifen: Gummi
  • Reifendurchmesser: 18 Zoll
  • Gabel: Flatcrown
  • Sattelstütze: 300x25,4 mm
  • Schnellspanner : Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 75 kg
  • Gewicht: 6,0 kg
  • Nabe: Vierkantachse
  • Material Rahmen: Stahl
  • Minimale Schrittlänge: ca. 58 cm

Weitere Informationen:
Größen:
18 Zoll Reifen (ø 46 cm), Rahmen Blau
Weitere Suchbegriffe: Balance, Akrobatik, Fahrrad, Einräder, Outsoorspiele, Outdoorspiele, outdoor, spiele, Kinderzirkus, Artistenzubehör, Artisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,44*
€ 169,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
QU-AX
1002
ab € 132,55*
Ähnlich
QU-AX
1003
ab € 132,52*
Ähnlich
QU-AX
1006
ab € 132,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.