Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qu-Ax Einrad "Cross"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611328631
Hersteller:
     QU-AX
Herst.-Nr.:
     1500
EAN/GTIN:
     04260025090745
Suchbegriffe:
Einrad
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
geschicklichkeitsspiele

  • Für Anfänger und Profis
  • Für den Außenbereich
  • Besonders robust
  • Freestyle-Sattel mit Griff auf KH-Basis
  • Sattelgriff und Schutzecken austauschbar


Qu-Ax Einrad "Cross" - Der Name ist Programm
Das Einrad "Cross" von Qu-Ax ist nicht auf Straßen und befestigte Wege angewiesen. Das Rad ist mit 5,2 kg super leicht und einfach zu handeln. Die Flatcrown-Gabel bietet ausreichend Platz, um die Füße abzustellen. Zudem ermöglichen die leichten Pedalen einen angenehmen Tritt. So haben Sie mit Ihrem Cross-Einrad ein optimales Fahrgefühl und sind bereit für Kunststücke.

Weitere Details:
  • 20“x2,5“ QU-AX QCross Reifen mit Rebound, Schwarz
  • Breite QU-AX DB-45 Hohlkammerfelge
  • QU-AX Luxus Freestyle-Sattel mit integriertem Griff
  • Aluminium-Sattelstütze, ø 25,4 mm
  • Aluklemme, Schwarz
  • Leichtes Kunststoff-Pedal, Schwarz
  • ISIS Nabe, 48 Loch, Rot
  • ISIS Alu-Kurbeln 125 mm
  • Mindestschrittlänge: ca. 64 cm

  • Einsatzbereich: Einsteiger
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Zielgruppe: Kinder
  • Reifenart: Luftreifen
  • Reifendurchmesser: 20 Zoll
  • Gabel: Flatcrown
  • Sattelstütze: 300x25,4 mm
  • Schnellspanner : Aluminium
  • Gewicht: 5,2 kg
  • Max. Belastbarkeit: 90 kg
  • Material Rahmen: Stahl
  • Nabe: ISIS
  • Material Felge: Hohlkammerfelge
  • Minimale Schrittlänge: ca. 64 cm

Weitere Suchbegriffe: BMX-Einrad, Einräder, Outdoorspiele, Artistenzubehör, Artisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,93*
€ 311,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.