Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Beintrainer"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611352971
Hersteller:
     Art Outside
Herst.-Nr.:
     925009
EAN/GTIN:
     04044475172714
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer

  • Für Mobilisierung der unteren Körperhälfte
  • Ideal zur Verbesserung der Ausdauer und Vitalfunktionen
  • Gegen alle Witterungseinflüsse beständig
  • Trainingsgerät nach DIN EN 1176
  • Inkl. Reinigungsmittel für extra hohe Langlebigkeit


Das Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Beintrainer": Für Übungen der unteren Körperhälfte
Mit dem Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Beintrainer" erleben Sie ein ultimatives Fitness-Training im Outdoor-Bereich. Regelmäßige Nutzung verbessert sowohl die Ausdauer als auch Vitalfunktionen. Dank des hochwertigen Edelstahls und der perfekten Verarbeitung ist der Beintrainer nahezu wartungsfrei. Das Trainingsgerät mobilisiert die großen Muskelgruppen der unteren Körperhälfte und verbessert bei regelmäßigem Workout die Ausdauer und Vitalfunktionen. Die Lieferung des stabilen Fitnessgerätes erhalten Sie komplett vormontiert und mit einem Pflegemittel für einen langanhaltenden Einsatz in Parks und auf Generationenspielplätzen.

Produktdetails:
  • Edelstahl
  • LxB: 137x102 cm
  • Fundament (LxBxH): 120x100x30 cm
  • Gewicht: 87 kg
  • Alle Gleitlager sind wartungsfrei
  • Inkl. Reinigungsmittel

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte; Schwimmbad
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Max. Anzahl der Benutzer: 1
  • Material: Edelstahl
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Ausdauer
  • Aufstellmaß: 104x106x158 cm
  • Sicherheitsbereich: 254x256x308 cm
  • Fallschutz: 6,50 m²

Weitere Suchbegriffe: Ganzkörpertrainer, Beintrainer, Bein-Maschine, Ganzkörpertraining, Beine, Beintraining, Beinmuskeltrainer, Art, Outside, Bein-Trainer, Bein-Training, Airwalker, Schaukel, Firmenfitness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.157,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.409,46*
€ 5.247,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.361,75*
€ 5.190,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.225,32*
€ 5.028,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.164,41*
€ 4.955,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.157,94*
€ 4.947,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.