Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Beintrainer", doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611353411
Hersteller:
     Art Outside
Herst.-Nr.:
     925029
EAN/GTIN:
     04044475266956
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer

  • Besonders langlebig und wirtschaftlich
  • Mit Sportwissenschaftler:innen entwickeltes Trainingsgerät
  • Für eine intuitive Anwendung
  • Nach DIN EN 16630
  • Inkl. Reinigungsmittel


Art Outside Outdoor-Fitnessgerät "Beintrainer", doppelt: Das praktische Training für die Beine
Der doppelte Beintrainer von Art Outdoor besteht aus hochwertigen Materialien aus Edelstahl. Dank dieser und der guten Verarbeitung ist das Trainingsgerät nahezu frei von jeglichen Wartungen. Das moderne Design lässt ihn zu einem echten Hingucker auf allen Generationenspielplätzen, Parks für die Outdoor-Fitness und Co. werden. Bei der Lieferung erhalten Sie den Trainer für die Beine komplett vormontiert. Dazu bekommen Sie ein praktisches Pflegemittel zur zusätzlichen Reinigung sowie Pflege der witterungsbeständigen Materialien.

Produktdetails:
  • Edelstahl
  • LxB: 191x137 cm
  • Fundament (LxBxH): 220x100x30 cm
  • 113 kg
  • Alle Gleitlager sind wartungsfrei
  • Inkl. Pflegemittel

  • Einsatzbereich: Parkanlage; Sportstätte; Schwimmbad
  • Norm: DIN EN 16630
  • Einsatzmöglichkeit: Generationenpark; Fitness-Park
  • Material: Edelstahl
  • Alter: Ab 14 Jahren
  • Untergrund: Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Fallschutzplatten; Kies; Holzschnitzel; Oberboden; Rasen; Rindenmulch; Sand
  • Max. Anzahl der Benutzer: 2
  • Trainingsschwerpunkt: Beweglichkeit; Ausdauer
  • Aufstellmaß: 194x106x138 cm
  • Sicherheitsbereich: 344x256x288 cm
  • Fallschutz: 8,81 m²

Weitere Suchbegriffe: Ganzkörpertrainer, Beintrainer, Bein-Maschine, Ganzkörpertraining, Beinachsentraining, Beintraining, Beinmuskeltrainer, Art, Outside, Bein-Trainer, Bein-Training, Airwalker, Schaukel, Firmenfitness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.887,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.244,23*
€ 8.620,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.170,41*
€ 8.532,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.981,19*
€ 8.307,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.913,83*
€ 8.227,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.887,92*
€ 8.196,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.