Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnic Megaball "180"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611358924
Hersteller:
     Gymnic
Herst.-Nr.:
     95.18
EAN/GTIN:
     08001698095189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Ergonomischer Sitzball

  • Großer Ball für unterschiedlichste Anwendungen
  • Halb aufgeblasen als Sprunghügel
  • Äußerst belastbar bis 300 kg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Gymnic Megaball "180" für Fitness, Therapie und Spiel
Der Gymnic Megaball "180" ist ein riesiger Gymnastikball. Bei Teamübungen versuchen die Gruppenmitglieder den Ball gemeinsam zu heben und auszubalancieren. Der große Therapieball ist auch ideal für Körperwahrnehmungs- und Vertrauensübungen – etwa beim darüber rollen, wippen oder schaukeln. Natürlich ist der Spielball mit seinem kräftigen Rot eine Attraktion auf jedem Kinderfest. Halb aufgeblasen ist der Ball ein fantastischer Sprunghügel.

Weitere Details:
  • Belastbar bis 300 kg

  • Farbe: Rot
  • Einsatzmöglichkeiten: Koordination; Körperwahrnehmung
  • Balltyp: Motorikball
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Durchmesser: 180 cm
  • Gewicht: 9 kg

Weitere Suchbegriffe: Sitzball, Spiel und Therapiebälle, Therapieball, sitzball rot, ergonomischer sitzball, gymnic sitzball, Spaß-Bälle, Spaßbälle, Therapiebälle, Spielbälle, Fitness, Gruppenspiel, Gruppenspiele, Spielball, Spaßball, Teamtraining, Teambuilding, Gruppensport, Spaß-Ball, Gymnicball, Gruppentraining
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 122,59*
€ 155,64*
Lager 479
8
€ 6,29*
ab € 136,33*
€ 172,12*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.