Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Freizeitspiele
>
Kickertische
>
Kickerbälle
>
Artikel
Sportime Kickerbälle-Set "Kunststoff" Blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
479-611362826
Hersteller:
Sportime
Herst.-Nr.:
1362826
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kickerbälle
Knallharte Power-Schüsse fallen etwas weicher aus
Der Ball schont Kicker und Spielfiguren
Für präzise Schüsse aus allen Lagen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sportime Kickerbälle-Set "Kunststoff": Attraktiver Fußball-Look
Das Kickerbälle-Set "Kunststoff" von Sportime beinhaltet 5 Kickerbälle. Die Bälle im Fußball-Look sehen gut aus und lassen sich auch klasse spielen. Mit 32 g gehört der Kickerball zu den Schwergewichten. Gewicht und Material ermöglichen Ihnen reaktionsschnelles Spiel und gute Ballkontrolle.
Zubehör: Kickerbälle
Material: Kunststoff
Farbe: Blau
Durchmesser: 36 mm
Gewicht: 32 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
... >
Lager 479
>
Freizeitspiele
>
Tischkicker
Weitere Suchbegriffe:
Tisch-Fußball
,
Tisch-Fussball
,
tischfussball
,
Ersatzteile
,
Kickertisch
,
Kickerzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,36*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime Kickerbälle-Set "Kunststoff" Weiß
Sportime
255514
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen