| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611411469 Herst.-Nr.: 1411469 EAN/GTIN: 04044475052979 |
| |
|
| | |
| - Tolle Belohnung für kleine Schwimmer
- Zum Aufnähen oder Aufbügeln
- Chlor- und wasserfest
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Schwimmabzeichen "Neuschwimmer Bobby": Kinder beweisen ihr KönnenDas Schwimmabzeichen "Bobby" richtet sich an alle Kinder, die schon ohne fremde Hilfsmittel im tiefen Wasser schwimmen können, aber die geforderten 25 m für das Seepferdchen-Abzeichen noch nicht schaffen. Dieses Abzeichen ist an keine bestimmte Strecke gebunden. Das gewebte Material ist strapazierfähig und farbbeständig. So leuchten die Farben auch nach häufigem Schwimmen wie am ersten Tag. Das Schwimmabzeichen gibt es in 2 Ausführungen: Zum Aufnähen als Zuschnitt im Quadrat von der Rolle oder zum Aufbügeln als runder, lasergeschnittener Zuschnitt. Produktdetails:- ø 5,5 cm
- Farbe: Weiß mit Seehund
- Gewebte Qualität
- Für wen: Kinder
- Ausführung: Abzeichen
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Zum Aufnähen, quadratisch von Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzeichen, trainieren, Schwimmabzeichen, zum, Aufbügeln, Aufnähen, Urkunde, Froschabzeichen, Piratenabzeichen, mit, Kindern, lernen |
| | |
| |