Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmabzeichen "Neuschwimmer Bobby" Mit Bügelbeschichtung, rund l...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613237609
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3237609
EAN/GTIN:
     04044475284080
Suchbegriffe:
Schwimmen
Schwimmen-Training
Seepferdchenabzeichen
Kinderschwimmen

  • Tolle Belohnung für kleine Schwimmer
  • Zum Aufnähen oder Aufbügeln
  • Chlor- und wasserfest
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Schwimmabzeichen "Neuschwimmer Bobby": Kinder beweisen ihr Können
Das Schwimmabzeichen "Bobby" richtet sich an alle Kinder, die schon ohne fremde Hilfsmittel im tiefen Wasser schwimmen können, aber die geforderten 25 m für das Seepferdchen-Abzeichen noch nicht schaffen. Dieses Abzeichen ist an keine bestimmte Strecke gebunden. Das gewebte Material ist strapazierfähig und farbbeständig. So leuchten die Farben auch nach häufigem Schwimmen wie am ersten Tag. Das Schwimmabzeichen gibt es in 2 Ausführungen: Zum Aufnähen als Zuschnitt im Quadrat von der Rolle oder zum Aufbügeln als runder, lasergeschnittener Zuschnitt.

Produktdetails:
  • ø 5,5 cm
  • Farbe: Weiß mit Seehund
  • Gewebte Qualität

Weitere Informationen:
Befestigung:
Mit Bügelbeschichtung, rund lasergeschnitten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1411469
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.