Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultramedic Behandlungsliege Fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611427439
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN0153BE-SAN-0222
EAN/GTIN:
     04030281061205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege

  • Verstellbares Kopfteil
  • Strapazierfähiger Kunstlederbezug
  • Optional feststehend oder fahrbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Ultramedic Behandlungsliege liegen Sie richtig - Ihre Patienten auch
Ob als stationäre oder transportable Ausführung: Sie brauchen eine zuverlässige Behandlungsliege. Mit der Ultramedic Behandlungsliege treffen Sie eine gute Wahl in Sicherheit und Komfort. Dank einer ca. 45 mm starken Polsterung und einem verstellbaren Kopfteil ist auch längeres Liegen angenehm möglich. Die Oberfläche besteht aus einem strapazierfähigen Kunstlederbezug. Ihre Vorteile: Besonders leicht zu reinigen und hautfreundlich.

Die Ruhraum- und Bahndlungsliegen sind in zwei Ausführungen lieferbar:
  • Fahrbar mit 4 Lenkrollen und Totalfeststeller oder
  • Feststehend ohne Rollen

Produktdetails:
  • Größe: 190 x 70 cm
  • Gesamthöhe 68 cm (bei beiden Ausführungen)
  • Belastbarkeit bis 150 kg

Andere Farben sind auf Anfrage möglich.

  • Gestell: Stahlrohr
  • Funktionen: Transportabel
  • Liegenart: Mobile Massageliege
  • Sonderausstattung: Verstellbares Kopfteil
  • Gewicht: 39 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: 120 kg; 125 kg; 150 kg
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Fahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, untersuchungsliege hxlxb 680x1900x700mm, behandlungsliege, ultramedic ruheliege, Massageliegen, Massageliege, Kosmetikliege, Massagetisch, Massagetische, Extrablatt, ZWB1515, Krankenliege, Sanitätsliege, Behandlungs-Liegen, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, verein, schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,92*
€ 723,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,76*
€ 718,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,89*
€ 716,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,42*
€ 630,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ultraMEDIC
SAN0153BE
ab € 331,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.