| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611465613 Herst.-Nr.: 07484-700 EAN/GTIN: 04044475042376 |
| |
|
| | |
| - Mit 4 robusten Chrom-Hantelscheiben mit Gummieinlage
- Extrem griffig – dank gummiertem Griff an der Hantelstange
- Inkl. Koffer für leichten Transport
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das Sport-Thieme Kurzhantel-Set "10 kg" inkl. Koffer: Verschiedene Gewichte für Ihre Fitness mit HantelnDas Sport-Thieme Kurzhantel-Set "10 kg" inkl. Koffer ist ein hochwertiges Set für das Training im Fitnessstudio oder den eigenen vier Wänden. Die griffige Hantelstange liegt während des Ihres Krafttrainings sicher und rutschfest in der Hand. Das Hantel-Set hat ein maximales Gewicht von 10 kg. Die Kurzhantelstange, Hantelscheiben mit einer Gummieinlage im Inneren und die Verschlüsse werden Ihnen in einem robusten ABS-Koffer geliefert. Dieser sorgt für einen schnellen Transport und eine sichere Aufbewahrung nach Ihrer Fitness. Produktdetails:- Gesamtgewicht: ca. 10 kg
- ø 30 mm
Lieferumfang:- 2x 1,25 kg Hantelscheibe
- 2x 2,5 kg Hantelscheibe
- 1 Chrom-Hantelstange mit gummiertem Griff
- 2 Sternverschlüsse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitätskoffer Sport, Spiele-Sets, sport-thieme kurzhantel-set, kurzhantel-set, kurzhantel 10kg, Hantel, Hanteltraining, Hantel-Set, Hanteln, Hantelset, Kofferset, Hantel-Training, Hantelkofferset, Hantelsets, Chromhanteln, Sets, Einstellbare, Kurzhanteln, Hantelkomplettset |
| | |
| |