Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Balance-Pad "Stabilitäts-Trainer" Schwarz; LxBxH: 44x26x6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611483521
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     23323
EAN/GTIN:
     4260071631312
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
balance matte

  • Für Gleichgewicht, Haltung, Propriozeption und Koordination
  • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten
  • Erhältlich in 3 Schwierigkeitsstufen
  • Farblich gekennzeichnete Schwierigkeitsstufen
  • Inkl. englischsprachiger Gebrauchsanweisung


Der TheraBand Balance-Pad "Stabilitäts-Trainer": in verschiedenen Bereichen einsetzbar
Der TheraBand Balance-Pad "Stabilitäts-Trainer" wird zur Verbesserung von Gleichgewicht, Haltung, Propriozeption und Koordination eingesetzt. Ein Training auf dieser „weichen" Unterlage erfordert die Aufrechterhaltung von Gleichgewicht und einer stabilen Haltung. Ein Einsatz kann im Sport für Ältere, in der Rehabilitation der unteren Extremität und des Rückens sowie im Sport/Fitnessbereich erfolgen. Der Stabilitäts-Trainer ist in 3 Schwierigkeitsstufen erhältlich. Die Schwierigkeitsstufen sind farblich gekennzeichnet. Die rutschhemmende, gerippte Oberfläche verleiht dem Stabilitätstrainer einen festen Grip am Boden.

Schwierigkeitsstufen:
  • Grün = leicht, EVA-Schaumstoff
  • Blau = mittel, EVA-Schaumstoff
  • Schwarz = schwer, luftgefüllt mit gerippter und genoppter Oberfläche (für taktile Stimulation)

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder
  • Übungen: Propriozeption; Koordination; Kraftausdauer
  • Höhe: 6 cm
  • Länge: 44 cm
  • Breite: 26 cm
  • Material: PVC
  • Max. Belastbarkeit: 136 kg
  • Farbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schwarz; LxBxH: 44x26x6 cm
Weitere Suchbegriffe: Gleichgewicht, gleichgewichtstrainer, Koordinationstraining, Gleichgewichtstraining, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Propriozeptives, Training, Propriorezeptives, Stabilitätstraining, Koordinationsübungen, Koordinationstrainer, Koordinationsgeräte, Koordinationsgerät, Propriozeptive, Trainingsgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 54,93*
€ 69,97*
Lager 479
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 55,63*
€ 70,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,36*
€ 78,18*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TheraBand
23304
ab € 27,73*
Ähnlich
TheraBand
23305
ab € 27,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.