| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-728717 Herst.-Nr.: 23323 EAN/GTIN: 4260071631312 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TheraBand Stabilitätstrainer TheraBand Stabilitätstrainer dienen der Verbesserung der Körperhaltung, der Koordination und des Gleichgewichts. Die labile Unterlage wird in der Prävention bei Kindern und Senioren eingesetzt oder in der Rehabilitation nach Verletzungen. Auch zur Leistungssteigerung im Sport kann der TheraBand Stabilitätstrainer angewandt werden. Produktinformationen zum TheraBand Stabilitätstrainer - Schwierigkeitsstufe schwer, Festigkeit labil mit schwarzer Farbcodierung
- Gefertigt aus PVC
- Mit Luftfüllung und genoppter Oberfläche
- Fortgeschrittene Schwierigkeitsstufe für normal trainierte Menschen, Wiedereinsteiger, Rehabilitation, allgemeines oder sportartspezifisches Gleichgewichtstraining
- Leichte Reinigung und Desinfektion möglich
- Max. Belastung 136 kg
- Kombination mit Übungsband, Tubing oder TheraBand Trainingsstation möglich
- Antirutsch-Oberfläche
- Spezielle Form und unterschiedliche Größen ermöglichen Stapeln während des Trainings
Zusätzlich zu den zwei Schaumkissen in den Schwierigkeitsstufen leicht und mittel ist ein luftgefüllter Stabilitätstrainer in der Schwierigkeitsstufe schwer mit einer genoppten Oberfläche erhältlich. Die Stabilitätstrainer können für das Training auch aufeinander gelegt werden. Personen mit signifikanten Störungen von Haltung, Sensorik oder Gleichgewicht oder auch Personen mit vermehrter Fallsucht sollten das Training mit dem TheraBand Stabilitätstrainer nur mit Anleitung und Hilfestellung durchführen. Anwendungsbereich des TheraBand Stabilitätstrainers - Gesundheitsorientiertes, präventives Training
- Trainieren durch gezielte Übungen der unteren Extremitäten und der oberen Extremitäten und des Rückens
- Verbesserung von Gleichgewicht, Haltung und Koordination
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit im Sport
- Verbesserung von Gelenk- und Rumpfstabilität
- Verbesserung des Bewegungsmusters, um Sturz- und Verletzungsrisiko zu reduzieren
- Gleichgewichts-, Propriozeptions- und Stabilitätstraining in Prävention, Rehabilitation und Sport
- Balance-Training
Trainingsstufen und Schwierigkeitsstufen - Trainingsstufe 1: Harter Untergrund ohne Stabilitätstrainer
- Trainingsstufe 2: Grüner Stabilitätstrainer
- Trainingsstufe 3: Blauer Stabilitätstrainer
- Trainingsstufe 4: Zwei grüne Stabilitätstrainer aufeinander
- Trainingsstufe 5: Schwarzer Stabilitätstrainer
- Trainingsstufe 6: Zwei blaue Stabilitätstrainer aufeinander
Aufgrund des Produktionsverfahrens kann es bei dem Artikel leichte Größenunterschiede geben, welche die Funktionalität jedoch nicht einschränken. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | mittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TheraBand, Stabilitätstrainer, Verbesserung, Gleichgewicht, Haltung, Koordination, Extremitäten, Körperhaltung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 54,45* | € 70,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 55,14* | € 71,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 61,86* | € 78,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|