Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Hanteln
>
Gewichtsball
>
Artikel
TheraBand Gewichtsball "Soft Weight" 3 kg, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611483752
Hersteller:
TheraBand
Herst.-Nr.:
25861
EAN/GTIN:
04260071631145
Suchbegriffe:
Gewichtsball
Stonie
Medizinball
medizinball 3000 g
Handlich und in Ballform
Bieten funktionellen und gefälligen Griff
Für ein- oder beidseitige Übungsfolgen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der TheraBand Gewichtsball "Soft Weight": Nicht springend
Der TheraBand Gewichtsball "Soft Weight" ist sehr gut für Personen mit Arthritis und eingeschränkter Kraft in den Händen geeignet. Er ist nicht springend und ist besonders griffig und handlich. Beim Training können die Übungen sowohl mit einer, als auch mit beiden Händen durchgeführt werden. Das Fitness-Training mit den Gewichtsbällen lässt sich vielseitig gestalten.
Produktdetails:
Durchmesser: 11 cm
Material: Hülle aus PVC, gefüllt mit kunststoffüberzogenen Stahlkügelchen
Nicht springend
Verschiedene Gewichte und Farben
Produktart: Bälle
Weitere Informationen:
Ausführung:
3 kg, Schwarz
... >
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Gewichtstraining
Weitere Suchbegriffe:
medizinball
,
Toning
,
Ball
,
Funktionstraining
,
Krafttraining
,
Functional
,
Training
,
funktionelles
,
Unterarmtraining
,
Unterarme
,
trainieren
,
Toningball
,
Toningbälle
,
Bewegungsverbesserung
,
Thera
,
Band
,
Gewichtsbälle
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,42*
€ 31,35*
Lager 479
6 Tage
5
€ 6,29*
ab € 25,08*
€ 34,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 479
Versand:
Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 479
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TheraBand Gewichtsball "Soft Weight" 0,5 kg, Beige
TheraBand
25811
ab € 13,60*
Ähnlich
TheraBand Gewichtsball "Soft Weight" 1 kg, Gelb
TheraBand
25821
ab € 14,75*
Ähnlich
TheraBand Gewichtsball "Soft Weight" 1,5 kg, Rot
TheraBand
25831
ab € 19,91*
Ähnlich
TheraBand Gewichtsball "Soft Weight" 2 kg, Grün
TheraBand
25841
ab € 18,82*
Ähnlich
TheraBand Gewichtsball "Soft Weight" 2,5 kg, Blau
TheraBand
25851
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen