Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessband "150" Pink, mittel,25 m x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611487523
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     TH-22
EAN/GTIN:
     04044475112383
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Ideal für das Kraft- und Ausdauertraining
  • Das breitere Band für Reha- und Aufbautraining
  • Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten
  • In verschiedenen Ausführung erhältlich
  • Mit CE-Prüfzeichen


Das Sport-Thieme Fitnessband "150" – extrem dehnfähig
Das Sport-Thieme Fitness-Band "150" – der Klassiker – das Latexband bzw. Therapieband. Produziert nach ISO 9001. Als Material wird hautfreundlicher Natur-Kautschuk verwendet, der extrem dehnfähig ist und sich durch einen progressiven Zug-Widerstand auszeichnet. Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten.

  • Material: Naturkautschuk
  • Zugstärke: Mittel
  • Breite: 15 cm
  • Länge: 25 m
  • Farbe: Pink

Weitere Informationen:
Farben:
Pink, mittel
Länge:
25 m x 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, fitnessbänder mittel, bodyband, fitnessband pink, Thera, Band, Core-Training, Latex-Band, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstraining, Weihnachten18KleineGeschenke, Core-Trainer, Rumpf-Muskeltrainer, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2271008
ab € 7,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-21
ab € 47,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912501
ab € 11,41*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271011
ab € 7,48*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912514
ab € 12,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271037
ab € 8,79*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-24
ab € 65,14*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912530
ab € 15,22*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271079
ab € 8,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
1487552
ab € 66,67*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912543
ab € 17,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271024
ab € 9,00*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-23
ab € 58,75*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912527
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.