Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitnessband "150" Violett,25 m x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611487536
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     TH-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

  • Ideal für das Kraft- und Ausdauertraining
  • Das breitere Band für Reha- und Aufbautraining
  • Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten
  • In verschiedenen Ausführung erhältlich
  • Mit CE-Prüfzeichen


Das Sport-Thieme Fitnessband "150" – extrem dehnfähig
Das Sport-Thieme Fitness-Band "150" – der Klassiker – das Latexband bzw. Therapieband. Produziert nach ISO 9001. Als Material wird hautfreundlicher Natur-Kautschuk verwendet, der extrem dehnfähig ist und sich durch einen progressiven Zug-Widerstand auszeichnet. Im Lieferumfang ist ein Übungsposter enthalten.

  • Zugstärke: Stark
  • Material: Naturkautschuk
  • Breite: 15 cm
  • Länge: 25 m
  • Farbe: Violett

Weitere Informationen:
Widerstand:
Stark
Farbe:
Violett
Länge:
25 m x 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, therapieband stark, bodyband, Thera, Band, Core-Training, Latex-Band, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Widerstandsband, Widerstandstraining, Widerstandsbänder, Weihnachten18KleineGeschenke, Widerstands-Band, Widerstands-Bänder, Core-Trainer, Rumpf-Muskeltrainer, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, rumpf, Rumpfmuskel, core
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
2271037
ab € 8,70*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912530
ab € 15,24*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271008
ab € 7,25*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-21
ab € 47,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912501
ab € 11,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271011
ab € 7,58*
Ähnlich
Sport-Thieme
TH-22
ab € 54,50*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912514
ab € 12,20*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271079
ab € 8,76*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912527
ab € 13,92*
Ähnlich
Sport-Thieme
2912543
ab € 17,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
2271024
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.