Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gymnastikball "Soft" ø 22 cm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611491571
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1491571
EAN/GTIN:
     04044475283076
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikball grau

  • Ideal für Gymnastikübungen
  • Mit Kunststoff-Röhrchen aufblasbar
  • Platzsparend zu verstauen
  • Hohe Belastbarkeit – bis 90 kg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Gymnastikball "Soft" – ihr praktischer Trainingspartner
Der Sport-Thieme Gymnastikball "Soft" ist ein weicher Fitnessball und sehr beliebt im Gymnastik-Bereich. Ob Beckenboden, Nacken oder Bauchmuskeln, mit diesem Ball lassen sich verschiedene Bereiche des Körpers trainieren. Dank seiner handlichen Größe und der angenehm griffigen Oberfläche lässt sich der Ball bei allen Übungen gut händeln, auch von älteren Sportlern.

  • Material: PVC
  • Durchmesser: 22 cm
  • Farbe: Grau
  • Max. Belastbarkeit: 90 kg
  • Gewicht: 200 g

Weitere Informationen:
Ausführung:
ø 22 cm, Grau
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, Softball, pilates, ball, Pilates, Bewegungstherapie, softbälle, Azubimailing2015, Azubimailing, 2015, aufblasbar, Pilatessoftball, Bälle, Balance, Ball, Gleichgewicht, Gymnastik, Gymnastik-Ball, Gymnastikbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1491568
ab € 4,90*
Ähnlich
Sport-Thieme
1491539
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.