Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Pilates-Ring "Circle" 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611491832
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     34023
EAN/GTIN:
     07640112123469
Suchbegriffe:
Pilates Ring
pilates ring

  • Gummiummantelter Fiberglasring mit Kunststoffgriffen
  • Durch die im Innen- und Außenring angebrachten Griffe eine Vielzahl an Übungsmöglichkeiten
  • Geeignet für die Kräftigung im Oberkörper-, Rumpf- und Beinbereich
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sissel Pilates-Ring "Circle" – mit Komfort trainieren
Der Sissel Pilates-Ring "Circle" ist gummiummantelt und mit Griffen versehen - so wird Ihr Fitness-Workout noch komfortabler. Die im Innen- und Außenring angebrachten Griffe ermöglichen es, eine Vielzahl an Übungen durchzuführen. Er ist geeignet für die Kräftigung im Oberkörper-, Rumpf- und Beinbereich. Besonders praktisch: Durch die Dehn- und Zugübungen lässt sich Ihr Pilates-Training noch intensiver und effektiver gestalten. Damit Sie vielfältig und variantenreich trainieren können, ist ein Übungsposter mit zahlreichen Übungen enthalten.

Innendurchmesser:
  • "32,5 cm": 30 cm
  • "38 cm": 33,5 cm

  • Material: Glasfiber
  • Farbe: Schwarz
  • Durchmesser: 38 cm
  • Gewicht: 500 g

Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: Pilates, Pilatesring, Pilates-Training, Widerstandsring, sissel, Training, Pilates-Ring, Ring, Ringe, Pilates-Ringe, Widerstandsringe, Sisselring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
310.023
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.