Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Pilates Circle Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Pilates Circle Compact
SISSEL Pilates Circle Compact
SISSEL Pilates Circle Compact
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87961757
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     310.023
EAN/GTIN:
     4250694714158
Suchbegriffe:
Pilates Ring
pilates ring
Ermöglicht viele Übungen im Oberkörper- wie auch im Beinbereich!
Der SISSEL® Pilates Circle ist der ideale Widerstandsring und wird zur Entwicklung der Ober- und Unterkörperkraft, zur Verbesserung der Rumpfstabilität und zur Steigerung der Muskelkontrolle eingesetzt. Der SISSEL® Pilates Circle besteht aus einem eingelassenen Metallring und beidseitiger Polsterung. Um die Vielseitigkeit des Circles optimal zu nutzen, ist ein Übungsposter in der Lieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 cm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Glasfaser
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
34023
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.