Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sissel Balance Pad "Fit" Blau marmoriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611491845
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     20424
EAN/GTIN:
     07640112123643
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
balance matte

  • Für Innen-, Außen-, und Wassergebrauch
  • Gleichgewichts-, Koordinations- und Reaktionsschulung
  • Zum Standstabilitätstraining
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sissel Balance Pad "Fit" – platzsparend verstaubar
Das Sissel Balance Pad "Fit" ist ideal zur Gleichgewichts-, Koordinations- und Reaktionsschulung. Zusätzlich verbessern Sie Ihre Standstabilität kräftigen Ihre Beinmuskulatur. Besonders praktisch: Das Fitnessgerät ist bestens für den Innen-, Außen- und Wassergebrauch geeignet. Die Anti-Rutschbeschichtung gibt Ihnen während Ihres Trainings den nötigen Halt. Dank seines geringen Gewichts und der geringen Maße, können Sie das Pad leicht transportieren und platzsparend verstauen.

Produktdetails:
  • Maße: ca. 50x41x6 cm
  • Gewicht: 1 kg
  • Lieferbare Farben: Blau oder Schwarz
  • Mit Antirutschbeschichtung

  • Max. Belastbarkeit: 120 kg
  • Länge: 50 cm
  • Breite: 41 cm
  • Höhe: 6 cm
  • Farbe: Blau
  • Material: Thermoplastische Elastomere
  • Gewicht: 1 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
Blau marmoriert
Weitere Suchbegriffe: Balance, Gleichgewicht, gleichgewichtstrainer, Balance-Training, Fitnessstepper, Gleichgewichtstraining, Functional, Training, Sensomotorisches, Stehkissen, Fit, Pad, Gesundheitssport, Propriozeptive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
162.043
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.