Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Balancefit Pad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SISSEL Balancefit Pad
SISSEL Balancefit Pad
SISSEL Balancefit Pad
Artikel-Nr.:
     CIDE8-88555891
Hersteller:
     Sissel
Herst.-Nr.:
     162.043
EAN/GTIN:
     4250694712000
Suchbegriffe:
Balance Matte
Balance-Pad
Balanciermatte
balance matte
  • für Koordinations- und Reaktionsschulung - Standstabilitätstraining - motorische Übungen zur Erhaltung der Balancefähigkeit - für Innen-, Aussen- und Wassergebrauch - mit Antirutschbeschichtung - Material: TPE (thermoplastische Elastomere) - in 2 Farben erhältlich: schwarz marmoriert und blau marmoriert - Medizinprodukt - in 2 Grössen erhältlich: - klein: ca. 50 x 41 x 6 cm, Gewicht: ca. 0,6 kg - gross: ca. 95 x 41 x 6 cm, Gewicht: ca. 1,1 kg - optional: Balancefit® Pad Schutzbezug klein schützt das Pad und erhöht die Lebensdauer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sissel
20424
ab € 43,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.