Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammer MMA-Handschuhe "Premium" L–XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611499982
Hersteller:
     Hammer Sport
Herst.-Nr.:
     95412
EAN/GTIN:
     04005251954122
Suchbegriffe:
Box-Handschuhe
Boxhandschuh
Boxhandschuhe
Sport-Handschuhe

  • Gepolsterte, fingerlose Handschuhe für Kampfsport-Training
  • Für Boxen, MMA, Ultimate Free Fight, Ving Tsun u. a.
  • Zum Geräte-Training, Üben von Schlag- und Haltetechniken
  • Einfaches An- und Ausziehen dank Gummiverschluss
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Weitere Details zu den Hammer MMA-Handschuhe "Premium":
  • Polsterung: Handrücken und Handballen
  • Verschluss: Klett

  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 4 oz.
  • Größe: L/XL
  • Zielgruppe: Männer
  • Besonderheiten: Angenähter Daumen; Offener Daumen- und Fingerbereich
  • Produktart: Sandsackhandschuhe; MMA-Handschuhe; Trainingshandschuhe; Grappling-Handschuhe
  • Außenmaterial: Leder
  • Innenmaterial: Polyester
  • Material Füllung: EVA-Schaum

Weitere Informationen:
Größe:
L–XL
Weitere Suchbegriffe: Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, boxhandschuhe 4 oz, box handschuhe, trainingshandschuhe leder, Handschuhe, Boxsackhandschuhe, Trainingshandschuh, Gerätehandschuhe, Handschuh, Grappling, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Kampfsporthandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,73*
€ 71,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,13*
€ 67,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,06*
€ 63,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,20*
€ 53,79
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hammer Sport
95410
ab € 45,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.