Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte 400x300x60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611511042
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     A755
EAN/GTIN:
     04044475061377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten

  • Mit 3-seitigem Reißverschluss für einfache Selbstmontage
  • Mit Entlüftungslöchern und Tragegriffen
  • Weitere Ersatzbezugsgrößen sind auf Anfrage lieferbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte: hochwertiger Planenstoff in Blau
Der Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatten besteht aus strapazierfähigem Planenstoff (100 % Polyester) in Blau. Die Unterseite ist mit rutschhemmendem, genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester) ausgestattet. Der Ersatzbezug wird ohne Weichbodenkern geliefert.

  • Mattengröße: 400x300x60 cm
  • Länge: 400 cm
  • Breite: 300 cm
  • Stärke: 60 cm

Weitere Informationen:
Größe:
400x300x60 cm
Weitere Suchbegriffe: Weichboden-Matte, Weichboden-Bezug, Weichboden, Matten-Ersatzhülle, Mattenbezug, Mattenbezüge, Mattenüberzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,99*
€ 972,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,58*
€ 961,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,36*
€ 938,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,06*
€ 909,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,00*
€ 861,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
A751
ab € 125,89*
Ähnlich
Sport-Thieme
3839502
ab € 190,02*
Ähnlich
Sport-Thieme
A752
ab € 190,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
M1120
ab € 284,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
M1123
ab € 293,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
A750
ab € 314,08*
Ähnlich
Sport-Thieme
A758
ab € 354,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.