Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Turngeräte
>
Sportmatten
>
Weichbodenmatte
>
Artikel
Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte 150x100x25 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611511055
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
A751
EAN/GTIN:
04044475061384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sportmatten
Weichbodenmatte
sportmatten sport-thieme
sportmatten
Mit 3-seitigem Reißverschluss für einfache Selbstmontage
Mit Entlüftungslöchern und Tragegriffen
Weitere Ersatzbezugsgrößen sind auf Anfrage lieferbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte: hochwertiger Planenstoff in Blau
Der Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatten besteht aus strapazierfähigem Planenstoff (100 % Polyester) in Blau. Die Unterseite ist mit rutschhemmendem, genopptem Turnmattenstoff (100 % Polyester) ausgestattet. Der Ersatzbezug wird ohne Weichbodenkern geliefert.
Mattengröße: 150x100x25 cm
Länge: 150 cm
Breite: 100 cm
Stärke: 25 cm
Weitere Informationen:
Größe:
150x100x25 cm
... >
Turngeräte
>
Matten
>
Weichbodenmatten
Weitere Suchbegriffe:
Weichboden-Matte
,
Weichboden-Bezug
,
Weichboden
,
Matten-Ersatzhülle
,
Mattenbezug
,
Mattenbezüge
,
Mattenüberzug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 125,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,17*
€ 181,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte 200x150x25 cm
Sport-Thieme
3839502
ab € 190,02*
Ähnlich
Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte 200x150x30 cm
Sport-Thieme
A752
ab € 190,71*
Ähnlich
Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte 300x200x25 cm
Sport-Thieme
M1120
ab € 284,03*
Ähnlich
Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte 300x200x30 cm
Sport-Thieme
M1123
ab € 293,47*
Ähnlich
Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte 300x200x40 cm
Sport-Thieme
A750
ab € 314,08*
Ähnlich
Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte 350x200x30 cm
Sport-Thieme
A758
ab € 354,08*
Ähnlich
Sport-Thieme Ersatzbezug für Weichbodenmatte 400x300x60 cm
Sport-Thieme
A755
ab € 724,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen