Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playparc Safari-Parc Einzelelement "Gummihängematte"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611577017
Hersteller:
     Playparc
Herst.-Nr.:
     1205133
EAN/GTIN:
     04065895027644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancieren
Kletteranlagen
Kletteranlage
Spielplatzgerät

  • Speziell für Schulhöfe und Spielplätze
  • Mit Pfostenschuhen für lange Haltbarkeit
  • Sehr geringe Fallhöhe verringert Verletzungsgefahr
  • Nach DIN EN 1176
  • Zertifiziert durch TÜV ThÜringen


Playparc Safari-Parc Einzelelement "Gummihängematte"– Ausruhen und Entspannen
Auf dem Playparc Safari-Parc Einzelelement "Gummihängematte" lässt es sich nach ausgiebigem Balancieren und Toben sehr schön relaxen. Bei leichten Schaukelbewegungen kommen die Kinder zur Ruhe und können neue Energie für die nächste Balancierstrecke tanken. Das Gerät besteht aus Lärchenholz und ist besonders langlebig. Die Matte besteht aus Gummigurtband aus Polyvinylchlorid (PVC) und ist äußerst robust. Dank der geringen Fallhöhe ist die Verletzungsgefahr auf der Gummihängematte sehr gering.

Produktdetails:
  • Betonbedarf für Fundamente: 0,13 m³

  • Alter: Ab 4 Jahren
  • Untergrund : Rasen; Sand; Kies; Holzschnitzel ; Beton/Stein; Bitumgebundener Boden; Oberboden; Rindenmulch; Fallschutzplatten
  • Material: Holz; Gummi
  • Max. Fallhöhe : 40 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule
  • Holzart: Lärche
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 3,23x0,65x2,00 m
  • Sicherheitsbereich : 6,23x3,85 m
  • Fallschutz: 24 m²
  • Betonbedarf: 0,13 m³

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.160,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.361,67*
€ 2.810,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.341,54*
€ 2.786,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,45*
€ 2.676,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.199,48*
€ 2.617,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.160,81*
€ 2.571,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.