Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Hantelverschlüsse "Rund" ø 50 mm,Kunststoff


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611578629
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     JCL15 50 mm
EAN/GTIN:
     04044475198165
Suchbegriffe:
Hantelstange
Hanteltraining
Verschluss
Hantelstangen

  • Für Hantelstangen mit ø 28 mm, 30 mm oder 50 mm
  • Verschluss mit Klappmechanismus
  • Für festen Sitz der Hantelscheibe und mehr Sicherheit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Wettkampfverschluss "Rund" für Hantelstangen: Für einen festen Sitz der Hantelscheibe
Der Sport-Thieme Wettkampfverschluss "Rund" für Hantelstangen ist in den Durchmessern 28 mm 30 mm und 50 mm erhältlich. Sie halten die Hantelscheibe fest an der Hantelstange und sorgen somit für einen festen Halt und mehr Sicherheit beim Workout. Damit der Verschluss auch fest an der Stange sitzt, sind innenliegend jeweils 2 Puffer befestigt. Mittels herauf- und herunterklappen, öffnen und spannen Sie den Klappverschluss an der Hantelstange.

Produktdetails:
  • Lieferumfang: 1 Paar
  • Farbe (ø 28 mm): Schwarz
  • Farbe (ø 30 mm): Rot
  • Farbe (ø 50 mm, Kunststoff): Schwarz
  • Farbe (ø 50 mm, Aluminium): Silber

  • Produktart: Schnellverschluss
  • Stangendurchmesser: 50 mm

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 50 mm
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 9,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,73*
€ 17,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,23*
€ 15,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
11294-flap lock
ab € 6,73*
Ähnlich
Sport-Thieme
11293-flap lock
ab € 7,52*
Ähnlich
Sport-Thieme
2673400
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.