Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Hanteln
>
Hantelverschlüsse
>
Artikel
Sport-Thieme Hantelverschlüsse "Rund" ø 50 mm,Aluminium
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612673400
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
2673400
EAN/GTIN:
04044475211192
Suchbegriffe:
Hantelstange
Hanteltraining
Verschluss
Hantelstangen
Für Hantelstangen mit ø 28 mm, 30 mm oder 50 mm
Verschluss mit Klappmechanismus
Für festen Sitz der Hantelscheibe und mehr Sicherheit
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der Sport-Thieme Wettkampfverschluss "Rund" für Hantelstangen: Für einen festen Sitz der Hantelscheibe
Der Sport-Thieme Wettkampfverschluss "Rund" für Hantelstangen ist in den Durchmessern 28 mm 30 mm und 50 mm erhältlich. Sie halten die Hantelscheibe fest an der Hantelstange und sorgen somit für einen festen Halt und mehr Sicherheit beim Workout. Damit der Verschluss auch fest an der Stange sitzt, sind innenliegend jeweils 2 Puffer befestigt. Mittels herauf- und herunterklappen, öffnen und spannen Sie den Klappverschluss an der Hantelstange.
Produktdetails:
Lieferumfang: 1 Paar
Farbe (ø 28 mm): Schwarz
Farbe (ø 30 mm): Rot
Farbe (ø 50 mm, Kunststoff): Schwarz
Farbe (ø 50 mm, Aluminium): Silber
Produktart: Schnellverschluss
Stangendurchmesser: 50 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 50 mm
Material:
Aluminium
... >
Fitnessgeräte
>
Hanteln
>
Hantelverschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Verschlüsse
,
Hantelklemmen
,
Hantelklemme
,
Hantelschnellverschluss
,
Hantelschnellverschlüsse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,64*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 13,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,34*
€ 23,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Hantelverschlüsse "Rund" 28 mm,Kunststoff
Sport-Thieme
11294-flap lock
ab € 6,72*
Ähnlich
Sport-Thieme Hantelverschlüsse "Rund" 30 mm,Kunststoff
Sport-Thieme
11293-flap lock
ab € 7,54*
Ähnlich
Sport-Thieme Hantelverschlüsse "Rund" ø 50 mm,Kunststoff
Sport-Thieme
JCL15 50 mm
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen