Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bock- und Wellenrutsche 150 cm,Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611604001
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     4440-1501
EAN/GTIN:
     04044475062398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche

  • Nach EN 1176
  • Anbaurutschbahn aus GFK
  • Rutschsicherer Einstiegsbereich
  • Schlag- und abriebfest, UV-, wetterbeständig, recyclingfähig
  • Rutschfläche zusätzlich mit Mikroglaskugeln verstärkt


Bock- und Wellenrutsche: robust und langlebig
Die Bock- und Wellenrutsche besteht aus einer stabilen Konstruktion aus Glasfaser verstärktem Polyester. Die Rutschfläche ist abriebfest und zusätzlich mit Mikroglaskugeln verstärkt. Das Material ist schlagfest, wetterbeständig und resistent gegen UV-Strahlen. Der Einstiegsbereich ist als rutschsicherer Trittschutz ausgeführt.

Produktdetails und Sicherheitshinweise:
  • Rutschflächenbreite: ca. 40 cm
  • Podesthöhe: 150 cm, 200 cm und 280 cm
  • Wandstärke: 5-8 mm
  • Seitenhöhe Einstieg: 65 cm
  • Seitenwandhöhe: 18 cm
  • Auslauflänge: ca. 70 cm
  • Gewicht: 34 kg, 44 kg, 54 kg
  • Sicherheitsbereich: 1 m seitlich der Rutsche und 2 m vor dem Auslaufteil
  • Untergrund beliebig, beim Auslauf Oberboden
  • Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.

Einbauhinweis:
  • Beton: 1x 40x30x20 cm mit abgeschrägtem Fundament-Kopf

Unsere Empfehlung:
Bitte setzen Sie die Wellenrutsche ab einer Podest Höhe von 250 cm als Hangrutsche ein. Damit liegt sie am Boden auf und hat die notwendige Stabilität. Zusätzliche Pfosten sind dann nicht erforderlich. Nur, wenn Sie diese frei aufstellen und sie an nur 2 Punkten aufliegt, am Einstieg und am Auslauf, sind Pfosten zur Erhöhung der Stabilität zwingend notwendig.

  • Material: GFK
  • Alter: Ab 3 Jahren
  • Sicherheitsbereich : 1,00x2,00 m
  • Max. Fallhöhe : 150 cm
  • Untergrund : Rasen; Kies ; Sand ; Rindenmulch; Holzschnitzel
  • Aufstellmaße (LxBxH) : 380x65x150 cm
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz

Weitere Informationen:
Podesthöhe:
150 cm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Rutsche, Wellenrutsche, Anbaurutsche, Bockrutsche, Hangrutsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.491,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,29*
€ 1.980,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.642,65*
€ 1.954,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,01*
€ 1.867,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.525,95*
€ 1.815,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.491,06*
€ 1.774,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1604043
ab € 1.483,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
1604030
ab € 1.477,31*
Ähnlich
Sport-Thieme
1604069
ab € 1.847,55*
Ähnlich
Sport-Thieme
4440-1902
ab € 1.836,71*
Ähnlich
Sport-Thieme
1604056
ab € 1.837,12*
Ähnlich
Sport-Thieme
1604085
ab € 2.223,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
4440-2803
ab € 2.222,03*
Ähnlich
Sport-Thieme
1604072
ab € 2.224,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.