Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Spielplatzausstattung
>
Spielplatz Rutschen
>
Artikel
Bock- und Wellenrutsche 150 cm,Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611604043
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
1604043
EAN/GTIN:
04044475274630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderrutsche
Spielplatz Rutschen
Spielplatzrutsche
kinderrutsche
Nach EN 1176
Anbaurutschbahn aus GFK
Rutschsicherer Einstiegsbereich
Schlag- und abriebfest, UV-, wetterbeständig, recyclingfähig
Rutschfläche zusätzlich mit Mikroglaskugeln verstärkt
Bock- und Wellenrutsche: robust und langlebig
Die Bock- und Wellenrutsche besteht aus einer stabilen Konstruktion aus Glasfaser verstärktem Polyester. Die Rutschfläche ist abriebfest und zusätzlich mit Mikroglaskugeln verstärkt. Das Material ist schlagfest, wetterbeständig und resistent gegen UV-Strahlen. Der Einstiegsbereich ist als rutschsicherer Trittschutz ausgeführt.
Produktdetails und Sicherheitshinweise:
Rutschflächenbreite: ca. 40 cm
Podesthöhe: 150 cm, 200 cm und 280 cm
Wandstärke: 5-8 mm
Seitenhöhe Einstieg: 65 cm
Seitenwandhöhe: 18 cm
Auslauflänge: ca. 70 cm
Gewicht: 34 kg, 44 kg, 54 kg
Sicherheitsbereich: 1 m seitlich der Rutsche und 2 m vor dem Auslaufteil
Untergrund beliebig, beim Auslauf Oberboden
Fundamentpläne, Montage- und Wartungsanleitungen sind im Lieferumfang enthalten.
Einbauhinweis:
Beton: 1x 40x30x20 cm mit abgeschrägtem Fundament-Kopf
Unsere Empfehlung:
Bitte setzen Sie die Wellenrutsche ab einer Podest Höhe von 250 cm als Hangrutsche ein. Damit liegt sie am Boden auf und hat die notwendige Stabilität. Zusätzliche Pfosten sind dann nicht erforderlich. Nur, wenn Sie diese frei aufstellen und sie an nur 2 Punkten aufliegt, am Einstieg und am Auslauf, sind Pfosten zur Erhöhung der Stabilität zwingend notwendig.
Material: GFK
Alter: Ab 3 Jahren
Sicherheitsbereich : 1,00x2,00 m
Max. Fallhöhe : 150 cm
Untergrund : Rasen; Kies ; Sand ; Rindenmulch; Holzschnitzel
Aufstellmaße (LxBxH) : 380x65x150 cm
Norm: DIN EN 1176
Einsatzbereich: Kindergarten; Schule; Schwimmbad; Sportstätte; Öffentlicher Spielplatz
Weitere Informationen:
Podesthöhe:
150 cm
Farbe:
Gelb
... >
Lager 479
>
Spielplatzgeräte
>
Rutschen
Weitere Suchbegriffe:
Rutsche
,
Wellenrutsche
,
Anbaurutsche
,
Bockrutsche
,
Hangrutsche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.484,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,27*
€ 1.994,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.660,26*
€ 1.975,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,98*
€ 1.881,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.533,66*
€ 1.825,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.484,16*
€ 1.766,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bock- und Wellenrutsche 150 cm,Grün
Sport-Thieme
4440-1501
ab € 1.485,72*
Ähnlich
Bock- und Wellenrutsche 150 cm,Rot
Sport-Thieme
1604030
ab € 1.477,31*
Ähnlich
Bock- und Wellenrutsche 200 cm,Gelb
Sport-Thieme
1604069
ab € 1.849,58*
Ähnlich
Bock- und Wellenrutsche 200 cm,Grün
Sport-Thieme
4440-1902
ab € 1.838,78*
Ähnlich
Bock- und Wellenrutsche 200 cm,Rot
Sport-Thieme
1604056
ab € 1.832,52*
Ähnlich
Bock- und Wellenrutsche 280 cm,Gelb
Sport-Thieme
1604085
ab € 2.220,62*
Ähnlich
Bock- und Wellenrutsche 280 cm,Grün
Sport-Thieme
4440-2803
ab € 2.219,43*
Ähnlich
Bock- und Wellenrutsche 280 cm,Rot
Sport-Thieme
1604072
ab € 2.225,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen