Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hally-Gally Seilspielgerät "Raumkapsel"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611617405
Hersteller:
     Hally-Gally
Herst.-Nr.:
     20.01.020
EAN/GTIN:
     04044475064026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kletteranlagen
Kletteranlage
Herkules-Tau
Spielplatzausstattung

  • Drehbares Kletterkarussell
  • Robust dank Herkules-Tau
  • Spielplatzattraktion für gleich mehrere Kinder
  • Zertifiziert durch TÜV SÜd
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Hally-Gally Seilspielgerät "Raumkapsel": Bewegen und Schweben
Mit dem Hally-Gally Seilspielgerät "Raumkapsel" erleben die Kinder einen Doppeleffekt und bewegen sich bzw. schweben zugleich wie bei einer
Reise mit der "Raumkapsel" ins All. Durch die gemeinsame Fahrt einer mehrköpfigen Besatzung bringt das Hally-Gally-Gerät seine Attraktivität ins Spiel. Kinder unterschiedlichen Alters und Temperaments können sich entfalten und diverse Rollen übernehmen. Während die einen in den Raum entschweben, drehen die anderen, wackeln oder klettern. Auf Wunsch wird das Gerät mit einer "Luke" ausgerüstet, durch die sich Rollstuhlfahrende an Bord heben lassen. Die Raumkapsel hat eine stabile Konstruktion und die Materialien sind strapazierfähig.

Langlebig und robust
Alle Metallteile sind feuerverzinkt oder aus Aluminium. Für die Wippbalken werden mit einem Holzschutzmittel konservierte Leimschichthölzer verwendet. Das Holz ist aus Eiche. Das Netz besteht aus Herkulesseilen mit 6-facher Stahleinlage und Kunstfaserummantelung. Die Verbindungen werden mit den Knotenkugeln sichergestellt. Der strapazierfähige, elastische Gummiboden ist aus Recycling-Gummielementen und mit ummantelten Stahlseilen verflochten.

Produktdetails:
  • Aushubgröße: 1,20x1,20x1,10 m inkl. Sickerschicht
Lieferumfang:
  • 1 Stahlmast (Lxø): 380x20,00 cm
  • 4 Leimbinder (Lxø): 165x14,00 cm
  • 1 Drehwippmechanik mit wartungsfreiem Gleitlager
  • 1 Paket Raumkapselzubehör
  • 1 Aluminium-Ring

  • Alter: Ab 6 Jahren
  • Material: Stahl; Herkulesseil
  • Untergrund : Sand; Kies; Holzschnitzel ; Sand ; Kies ; Rindenmulch ; Rindenmulch; Holzschnitzel; Fallschutzplatten; Fallschutzplatten
  • Max. Fallhöhe : 200 cm
  • Rollstuhl geeignet : Nein
  • Sicherheitsbereich : ø 11,00 m
  • Aufstellmaße (LxBxH) : ø 3,50 m, H: 2,80 m
  • Fallschutz: 95 m²
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Kindergarten; Schule; Krippe; Öffentlicher Spielplatz; Schule; Kindergarten; Krippe
  • Metallart: Stahl; Stahl, verzinkt; Aluminium
  • Material Gestell: Stahl
  • Material Sitzfläche: Herkulesseil mit Stahleinlage

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.237,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.515,31*
€ 12.513,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.440,92*
€ 12.424,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.282,14*
€ 12.235,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.237,66*
€ 12.182,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.