Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand mit Klimmzug-Dip-Stange Sprossenwand 210x80 cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611629721
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1629721
EAN/GTIN:
     04044475210836
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel für Sprossenwand
Sprossenwand
sport-thieme sprossenwand
klimmzugbügel für sprossenwand

  • Für Kletterübungen, Klimmzüge, Dehn- und Streckübungen
  • Komplett mit Montagematerial für die Wandbefestigung
  • Befestigung als Trizeps-Stützen und Horizontal-Stange
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Sprossenwand mit Klimmzug-Dip-Stange – abwechslungsreich trainieren
Die Sport-Thieme Sprossenwand mit Klimmzug-Dip-Stange ermöglicht Ihnen eine Vielzahl an Fitness- und Gymnastik-Übungen. Dank 2 verschiedener Befestigungsmöglichkeiten der Klimmzug-Dip-Stange, sind Klimmzüge und Dips möglich. Die hohe Stabilität und hochwertige Verarbeitung machen das Set zu einem idealen Trainingsgerät für den Innenbereich.

Produktdetails Sprossenwand:
  • Wangentiefe: ca. 10 cm
  • Wangenstärke: ca. 3 cm
  • Abstand 1. und 2. Sprosse: ca. 10 cm
  • Abstand ab 3. Sprosse: ca. 25,2 cm
  • Belastbar bis ca. 100 kg

Produktdetails Klimmzug-Dip-Stange:
  • Material: Metall und Holz
  • 2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: Trizeps-Stützen und Horizontal-Stange
  • Maße: 70x50x34 cm
  • Belastbar bis 120 kg

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld; Klimmzugbügel
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprossenwand 210x80 cm
Weitere Suchbegriffe: Fitness-Set, Fitnesssets, Fitnessset, Klimmzugstange, Sprossenwände, Klimmzug-Dip, Klimmzugstangen, Sprossenwandtrainer, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen-Sprossenwände, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Turnwand, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training, Turnen-Sprossenwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,68*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 361,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 438,43*
€ 521,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 428,44*
€ 509,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 404,51*
€ 481,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 395,62*
€ 470,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 361,68*
€ 430,40
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1629734
ab € 394,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.