Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611734876
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1734876
EAN/GTIN:
04044475234979
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Geräteschrank mit Einlegeböden und Modulen
Einlegeböden mit Aufkantung
Langlebige Stahlkonstruktion
Hochwertige, kugelgelagerte Schiebetüren
Für eine Vielzahl von Bällen und Hand- und Kleingeräten
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5): Schluss mit Stolperfallen
Der C+P Sportgeräteschrank (HxBxT: 195x190x60 cm, mit Vollblech-Schiebetüren, Typ 5) sorgt für Ordnung in Schulen, Vereinen und anderen Einrichtungen. Auf der einen Seite befinden sich 4 verstellbare Einlegeböden mit einer Aufkantung, damit Bälle nicht herausrollen. Auf der linken Seite befinden sich unterschiedliche Module für diverse Hand- und Kleingeräte und zudem ein abschließbares Wertfach. Die linke Schrankseite besitzt eine Komplettbreite von ca. 120 cm. Für einen besseren Halt der Stäbe, Schläger usw. sorgen die jeweils zwei 51 cm langen Quer- und Tiefenstreben der Turnstabhalter. Die hochwertigen, kugelgelagerten Schiebetüren sind im Raum zudem besonders platzsparend und laufen in einer speziellen, leichtgängigen Schienenführung. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Sportgeräteschrank
Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Schrankausstattung: Keulen-Aufhängevorrichtung; Wertfach, abschließbar; Reifenhalter; Seilhalter; Bodenwanne für Kleingeräte oder Bälle; Turnstabhalterung; Einlegeböden
Schranktür: Vollblech-Schiebetür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x190x60 cm
Schranktyp: Typ 5
Material Schranktür: Vollblech
Ausführung Schranktür: Schiebetür
Schließung: Einzelschließung
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 4
Material Korpus: Stahl
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Höhe der Aufkantung (Einlegeböden): 24 mm
Ausführung Schloss: Bügelgriff mit Dreh-Druckschließzylinder
Schrankbreite (Außen): 190 cm
Schranktiefe (Außen): 60 cm
Gewicht: 154,50 kg
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Schranktiefe (Innen): 52,8 cm
Schrankbreite (Innen): 189,7 cm
Farbe Schranktür: Goldgelb (RAL 1004)
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Goldgelb (RAL 1004)
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Schrank
,
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Materialschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.628,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.780,69*
€ 2.119,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.766,45*
€ 2.102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.698,93*
€ 2.021,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,82*
€ 1.976,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,72*
€ 1.938,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-00
ab € 1.638,35*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-00
ab € 1.627,92*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-00
ab € 1.627,65*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-00
ab € 1.623,93*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-00
ab € 1.625,29*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-00
ab € 1.625,18*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-00
ab € 1.625,17*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
2080-00
ab € 1.629,13*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216200
ab € 1.638,08*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216213
ab € 1.628,40*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216226
ab € 1.629,05*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216242
ab € 1.637,10*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216301
ab € 1.633,17*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216314
ab € 1.630,59*
Ähnlich
C+P Sportgeräteschrank mit Vollblech-Schiebetüren (Typ 5), HxBxT 195x190x60 c...
k.A.
3216327
ab € 1.625,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen