Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Faszienball "Faszio" Allround


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611843503
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     465380
EAN/GTIN:
     04006226040840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faszienrolle
Gymnastik-Massagerolle
Gymnastikrolle
gymnastikrolle

  • Kann Verklebungen und Verspannungen lösen
  • Training regt den Stoffwechsel an
  • Ideal für Therapie und Fitness
  • Made in Germany
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Togu Faszienball "Faszio": Trainieren Sie Ihr fasziales Gewebe
Der Togu Faszienball "Faszio" ist in den Durchmessern 4 cm und 10 cm erhältlich. Mit dem kleineren Faszienball lassen sich lokale Stellen ideal behandeln. Beide Bälle bestehen aus einem festen Materialgemisch, welches sehr flexibel ist und sich somit perfekt der Faszienform anpasst. Indem Sie über den Ball rollen, trainieren Sie intensiv die Faszien und schieben Stoffwechselendprodukte aus dem Gewebe. Nach der Ausdehnung wird Ihr Gewebe mit frischen Nährstoffen versorgt. Die Anpassung des Härtegrades lässt sich beim großen Ball über Luftzufuhr regulieren. Der Trainingsball ist in der Therapie, zum Fitnesstraining, für die Seniorengymnastik oder das Rückentraining ideal einsetzbar. Aufgrund seiner glatten Oberfläche lässt sich der Ball nach dem Training leicht reinigen.

Produktdetails:
  • Durchmesser: Ca. 4 cm (Local) und 10 cm (Allround)
  • Material: Ruton
  • Farbe: Blau

  • Farbe: Blau
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt
  • Material: Ruton
  • Eigenschaften: Leicht zu reinigen
  • Gewicht: 105 g
  • Durchmesser: 10 cm
  • Einsatzbereich: Faszienfitness

Weitere Informationen:
Ausführung:
Allround
Weitere Suchbegriffe: Faszien-Ball, Faszienball, Faszien-Bälle, Faszienbälle, Faszie, Faszien, Faszientraining, Faszienfitness, Gesundheitssport, Massage, Massage-Gerät, Massagegeräte, Massagegerät, Massage-Geräte, Regeneration, Tiefenmuskulatur, Stretching, Warm-Up, Warmup, Massageball, Massagebälle, Mobilitätstraining, Tiefenmuskulaturtraining, Tiefenmuskulaturtrainer, Faszienkugel, Faszien-Kugel, Regenerationstraining, Faszientrainer, Faszien-Training, Ball, Faszien-Yoga, Yoga, Fasziengymnastik, Mobilitätstrainer, Rückenschmerzen, vorbeugen, Beweglichkeitstraining, Beweglichkeit, Massagetool, Massagetools, rückenschmerzen, training, Faszienmassage, Massagetrainer, Massage-Trainer, Massage-Tool, Trainer, Tool, Gerät, Bälle, Massage-Ball, Massage-Bälle, Faszien-Tool, Faszientool, Faszientherapie, Massage-Tools, Tools, Mobilität, Muskelkater, lindern, verkürzen, optimieren, verbessern, Faszien-Trainer, Geräte, Rollmassage, Rollmassagen, Roll-Massage, Roll-Massagen, Roll, Massagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
6 Tage
27
€ 6,29*
ab € 10,06*
€ 15,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,42*
€ 16,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,16*
€ 21,88*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
904400
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.