Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Funk-Wanduhr "50x50" Netzbetrieb,Zifferblatt DIN-Balken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611871845
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     52.370.521-59
EAN/GTIN:
     04044475083522
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr

  • Funkuhr mit sekundengenauer DCF77-Synchronisation
  • Sehr deutliches Metallzifferblatt
  • Großraumfunkuhr zur Wandmontage
  • Wahlweise mit Batterie- oder Netzbetrieb
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Peweta Funk-Wanduhr, 50x50: ein Must-have für Ihr Schwimmbad
Die Peweta Funk-Wanduhr, 50x50 ist eine Funkuhr mit einer sekundengenauen DCF77-Synchronisation. Die Uhr bietet eine gute Qualität durch ein Metallzifferblatt. Die Uhr ist ebenfalls in einer ballwurfsicheren sowie feuchtraumgeeigneten Ausführung erhältlich. Das Gehäuse ist weiß lackiert. Das Zifferblatt ist sowohl mit arabischen Zahlen als auch mit DIN-Balken verfügbar.

Gehäuse:
  • LxBxT: 50x50x10 cm
  • Sehr stabiles Aluminiumgehäuse
  • Weiß lackiert (RAL 9016)
Zifferblatt:
  • Sehr deutliches Metallzifferblatt
  • Druckdurchmesser 42 cm
  • Auch aus größerer Entfernung zweifelsfrei ablesbar
  • Sichtweite: ca. 30 m in beleuchteten Räumen/Hallen
  • Weiß lackiert
  • Mit schwarzen, arabischen Zahlen oder schwarzen DIN-Balken
  • Nach DIN 41 091
Zeiger:
  • Schwarze Balkenanzeige für Stunden- und Minutenanzeige
Ballwurfsichere Ausführung (optional):
  • Für den Einsatz in Turn- und Sporthallen geeignet
  • Robustes Gehäuse mit aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung
  • Mit 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas, 6 mm
  • Sehr solide Verarbeitung
  • Nach DIN 18 032, Teil 3
Feuchtraum-Ausführung (optional):
  • Mit gekapseltem Uhrenwerk
  • Schutzart IP 54 (EN 60 529)
  • Vollständiger Berührungsschutz
  • Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren
  • Geschützt gegen Spritzwasser aus beliebigem Winkel
  • Feuchtigkeits- und staubgeschützt
  • Nur für Inneneinsatz geeignet

Funkuhr DCF77
Synchronisiert vom Zeitzeichensender DCF77 in Mainflingen stimmt die Uhrzeit immer sekundengenau. Die Zeiteinstellung und Sommer-/Winterzeitumstellung erfolgen vollautomatisch. Bei Stromausfall bleiben die Uhren stehen, bei Stromwiederkehr stellen sich die Uhren wieder selbsttätig auf die aktuelle Uhrzeit ein.

Lieferumfang
Im Lieferumfang ist eine abgesetzte DCF77-Antenne (Schutzart IP 68) inkl. 5 m Anschlusskabel enthalten. Durch die separate Montage und Ausrichtung der DCF77-Antenne erhalten Sie stets optimale Empfangsbedingungen.

  • Ausführung: Ballwurfsicher
  • Ziffernblatt: DIN-Balken
  • Stromquelle: Netzbetrieb
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Material Glas: 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas
  • Norm: DIN 18 032, Teil 3
  • Länge: 50 cm
  • Breite: 50 cm
  • Produktart: Funkuhr

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ballwurfsicher
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Modell:
Zifferblatt DIN-Balken
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, Uhr, Funkuhren, Uhren, Hallenuhr, Turnhallenuhr, für, Turnhalle, Turnsaaluhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 869,15*
€ 966,37*
Frei Haus
ab € 879,87*
€ 975,75*
Lager 479
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 1.082,91*
€ 1.184,77*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,77*
€ 1.409,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,90*
€ 1.394,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,49*
€ 1.341,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,29*
€ 1.310,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,91*
€ 1.288,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.370.521
ab € 670,50*
Ähnlich
Peweta
51.370.511
ab € 700,14*
Ähnlich
Peweta
51.370.511-59
ab € 843,45*
Ähnlich
Peweta
52.370.511
ab € 736,62*
Ähnlich
Peweta
52.370.511-59
ab € 869,11*
Ähnlich
Peweta
52.370.521
ab € 677,43*
Ähnlich
Peweta
51.370.511-59
ab € 1.031,77*
Ähnlich
Peweta
51.370.511-54
ab € 924,51*
Ähnlich
Peweta
51.370.511-54
ab € 952,02*
Ähnlich
Peweta
52.370.511-54
ab € 998,49*
Ähnlich
Peweta
52.370.521-54
ab € 1.000,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.