Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEWETA 51.370.521 wall/table clock Wand Quartz clock Quadratisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEWETA 51.370.521 wall/table clock Wand Quartz clock Quadratisch Weiß
PEWETA 51.370.521 wall/table clock Wand Quartz clock Quadratisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110144296
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.370.521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wand
Typ
Quartz clock
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Rahmenmaterial
Metall
Zielgruppe
Erwachsene
Stil
Klassisch
Kollektion
Radio clock
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,30*
€ 898,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,54*
€ 877,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,77*
€ 847,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,76*
€ 825,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,76*
€ 801,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
51.370.511
ab € 699,61*
Ähnlich
Peweta
51.370.511-59
ab € 845,08*
Ähnlich
Peweta
52.370.511
ab € 735,75*
Ähnlich
Peweta
52.370.511-59
ab € 870,74*
Ähnlich
Peweta
52.370.521-59
ab € 870,02*
Ähnlich
Peweta
71.370.421
ab € 320,25*
Ähnlich
Peweta
81.370.421
ab € 333,46*
Ähnlich
Peweta
71.370.521
ab € 427,62*
Ähnlich
Peweta
81.370.521
ab € 491,50*
Ähnlich
Peweta
71.370.621
ab € 522,91*
Ähnlich
Peweta
81.370.621
ab € 589,75*
Ähnlich
Peweta
51.370.421
ab € 359,54*
Ähnlich
Peweta
52.370.521
ab € 685,42*
Ähnlich
Peweta
51.370.621
ab € 764,45*
Ähnlich
Peweta
52.370.621
ab € 799,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.