Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Effektrad "Aktivierungsscheibe" Bauernhof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611923038
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     09902611
EAN/GTIN:
     04044475093644
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Effekt-Räder
Effekträder

  • Ideal für Therapieeinrichtungen und Snoezelenräume
  • Ermöglichen eine bildliche Untermalung von Geschichten
  • Große Auswahl an Motiven
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Effektrad "Aktivierungsscheibe": vertraute Motive
Alle Bilder und Motive auf den Aktivierungsscheiben sind grafisch einfach dargestellt. So wird z. B. auf Hintergründe und optische Überschneidungen verzichtet. Die Objekte stehen dabei im Vordergrund und sind in Form von realitätsnahen Fotos abgebildet. Ein positiver Effekt auf die Therapie sollte sich durch die rotationsbedingte Wiederholung ergeben.

Produktdetails:
  • Material: Acrylglas mit Gummiumrandung
  • Maße: ø 15 cm
  • Gewicht: ca. 150 g

  • Produktart: Effektrad

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bauernhof
Weitere Suchbegriffe: Lichteffekt, Effektrad, Effektscheiben, Lichteffekte, SNOEZELEN, Gedächtnisspiele, Snoezelen, Material, Motivscheiben, Projektionsscheiben, Aktivierungsscheiben, Denkspiele, Gedächtnistraining, Gedächtnisleistung, Merkfähigkeit, verbessern, Aktivierungsspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
09902610
ab € 64,32*
Ähnlich
Sport-Thieme
099026009
ab € 63,95*
Ähnlich
Sport-Thieme
09902608
ab € 63,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.