Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611953608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1-99060-001
EAN/GTIN:
     04044475099554
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank

  • Besonders robuste Stahlkonstruktion
  • Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
  • Übersichtliche und funktionelle Einteilung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Flügeltüren: Ordnung ist das halbe Leben – auch im Sport!
Der C+P Modul-Sportgeräteschrank Komplettausstattung (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren) bietet mit seinen unterschiedlichen Modulen eine optimale Schranknutzung und Ausstattung. Die Module können Sie ohne Werkzeug einfach einhängen sowie verstellen und bei Bedarf nachträglich jederzeit verändern. Luftschlitze an der Rückwand sorgen zudem für eine gute Liftzirkulation im Schrank. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.

Verschiedene Griffoptionen: Design-Klinkengriff oder Ergo-Lock-Muldengriff?
Beim C+P Modul-Sportgeräteschrank mit Komplettausstattung können Sie zwischen der Ausführung mit Muldengriff oder Klinkengriff wählen. Der Muldengriff punktet mit seinem besonders ergonomischen sowie bedienungssicherem Ergo-Lock-Schloss, das sehr verschleißfest und für Wechselzylinder vorgerichtet ist. Der Design-Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss und ist ebenfalls für Wechselzylinder vorgerichtet. Das Zylinderschloss ist aus Transportgründen nicht eingebaut, lässt sich im Nachgang aber leicht montieren.

Bestellhinweis zum Schließsystem:
  • Einzelschließung: Jeder Schrank mit separater Schließnummer
  • Gleichschließend: Alle Schränke mit gleicher Schließnummer

Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.

  • Schrankmodell: Modulschrank für individuelle Ausstattung; Modulschrank mit Komplettausstattung
  • Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Farbe Schranktür: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Schrankausstattung: Wertfach; Keulen-Aufhängevorrichtung; Schubladen; Reifenhalter; Seilhalter; Bodenwanne für Kleingeräte oder Bälle; Ablageschale; Rückwandtraverse; Seitentraverse; Längstraverse; Trennstege; Einlegeböden
  • Schranktür: Vollblech-Flügeltür
  • Zubehör: Ersatzschlüssel
  • Schrankgröße: 195x120x50 cm
  • Material Schranktür: Vollblech
  • Ausführung Schranktür: Flügeltür
  • Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
  • Schließung: Einzelschließung
  • Anzahl Einlegböden: verstellbar; 1
  • Material Korpus: Stahl
  • Türöffnungswinkel: 180 Grad
  • Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand
  • Schrankhöhe (Außen): 195 cm
  • Schrankbreite (Außen): 120 cm
  • Schranktiefe (Außen): 50 cm
  • Schrankhöhe (Innen): 184 cm
  • Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
  • Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
  • Traglast gesamt: 450 kg
  • Traglast je Einlegeboden: 70 kg
  • Gewicht: 61,89 kg

Weitere Informationen:
Türfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Türgriff:
Klinkengriff
Korpus Farbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Schließung:
Einzelschließung
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Schränke, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Geräteschränke, Modulgeräteschrank, Modulsportgeräteschrank, Modul-Sportgeräteschrank, Sportgeräte-Modell, Metallschrank, Metallschränke, Hallenschrank, Sporthallenausstattung, Modulschränke, Modulschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.330,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,27*
€ 1.731,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.434,35*
€ 1.706,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.367,71*
€ 1.627,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.345,50*
€ 1.601,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,13*
€ 1.582,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1-99060-238
ab € 1.327,74*
Ähnlich
k.A.
1-99060-008
ab € 1.333,24*
Ähnlich
k.A.
1-99060-009
ab € 1.326,37*
Ähnlich
k.A.
1-99060-356
ab € 1.329,18*
Ähnlich
k.A.
1-99060-240
ab € 1.325,16*
Ähnlich
k.A.
1-99060-273
ab € 1.327,40*
Ähnlich
k.A.
1-99060-384
ab € 1.324,01*
Ähnlich
k.A.
3202803
ab € 1.329,49*
Ähnlich
k.A.
3202816
ab € 1.330,67*
Ähnlich
k.A.
3202829
ab € 1.329,51*
Ähnlich
k.A.
3202845
ab € 1.340,19*
Ähnlich
k.A.
3202904
ab € 1.340,78*
Ähnlich
k.A.
3202917
ab € 1.334,25*
Ähnlich
k.A.
3202920
ab € 1.336,79*
Ähnlich
k.A.
3202946
ab € 1.333,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.