Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sporthallenausstattung
>
Sportgeräteschrank
>
Artikel
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611953712
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
1-99060-240
EAN/GTIN:
04044475099622
Suchbegriffe:
Ballschrank
Sportgeräteschrank
Sportschrank
ballschrank
Besonders robuste Stahlkonstruktion
Komfortabler Türöffnungswinkel von ca. 180 Grad
Übersichtliche und funktionelle Einteilung
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Flügeltüren: Ordnung ist das halbe Leben – auch im Sport!
Der C+P Modul-Sportgeräteschrank Komplettausstattung (HxBxT: 195x120x50 cm, mit Vollblech-Flügeltüren) bietet mit seinen unterschiedlichen Modulen eine optimale Schranknutzung und Ausstattung. Die Module können Sie ohne Werkzeug einfach einhängen sowie verstellen und bei Bedarf nachträglich jederzeit verändern. Luftschlitze an der Rückwand sorgen zudem für eine gute Liftzirkulation im Schrank. Die Lieferung erfolgt ohne Sportgeräte.
Verschiedene Griffoptionen: Design-Klinkengriff oder Ergo-Lock-Muldengriff?
Beim C+P Modul-Sportgeräteschrank mit Komplettausstattung können Sie zwischen der Ausführung mit Muldengriff oder Klinkengriff wählen. Der Muldengriff punktet mit seinem besonders ergonomischen sowie bedienungssicherem Ergo-Lock-Schloss, das sehr verschleißfest und für Wechselzylinder vorgerichtet ist. Der Design-Klinkengriff besitzt ein 3-riegeliges Zylinderschloss und ist ebenfalls für Wechselzylinder vorgerichtet. Das Zylinderschloss ist aus Transportgründen nicht eingebaut, lässt sich im Nachgang aber leicht montieren.
Bestellhinweis zum Schließsystem:
Einzelschließung:
Jeder Schrank mit separater Schließnummer
Gleichschließend:
Alle Schränke mit gleicher Schließnummer
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Modulschrank für individuelle Ausstattung; Modulschrank mit Komplettausstattung
Farbe Korpus: Anthrazit (RAL 7021)
Farbe Schranktür: Enzianblau (RAL 5010)
Schrankausstattung: Wertfach; Keulen-Aufhängevorrichtung; Schubladen; Reifenhalter; Seilhalter; Bodenwanne für Kleingeräte oder Bälle; Ablageschale; Rückwandtraverse; Seitentraverse; Längstraverse; Trennstege; Einlegeböden
Schranktür: Vollblech-Flügeltür
Zubehör: Ersatzschlüssel
Schrankgröße: 195x120x50 cm
Material Schranktür: Vollblech
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Klinkengriff mit Schließzylinder
Schließung: Einzelschließung
Anzahl Einlegböden: verstellbar; 1
Material Korpus: Stahl
Türöffnungswinkel: 180 Grad
Luftzirkulation: Lüftungsschlitze in der Rückwand
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Schrankbreite (Außen): 120 cm
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankhöhe (Innen): 184 cm
Schranktiefe (Innen): 45,3 cm
Schrankbreite (Innen): 119,8 cm
Traglast gesamt: 450 kg
Traglast je Einlegeboden: 70 kg
Gewicht: 61,89 kg
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Enzianblau (RAL 5010)
Türgriff:
Klinkengriff
Korpus Farbe:
Anthrazit (RAL 7021)
Schließung:
Einzelschließung
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Sportschränke
Weitere Suchbegriffe:
Geräte-Schränke
,
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Geräteschränke
,
Modulgeräteschrank
,
Modulsportgeräteschrank
,
Modul-Sportgeräteschrank
,
Sportgeräte-Modell
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Hallenschrank
,
Sporthallenausstattung
,
Modulschränke
,
Modulschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,34*
€ 1.750,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.454,60*
€ 1.730,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,93*
€ 1.661,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,46*
€ 1.620,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,87*
€ 1.582,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
1-99060-001
ab € 1.323,35*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
1-99060-238
ab € 1.330,13*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
1-99060-008
ab € 1.325,12*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
1-99060-009
ab € 1.332,19*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
1-99060-356
ab € 1.327,85*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
1-99060-273
ab € 1.331,61*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
1-99060-384
ab € 1.325,44*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
3202803
ab € 1.332,70*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
3202816
ab € 1.330,15*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
3202829
ab € 1.340,13*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
3202845
ab € 1.341,11*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
3202904
ab € 1.337,39*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
3202917
ab € 1.331,82*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
3202920
ab € 1.332,91*
Ähnlich
C+P Modul-Sportgeräteschrank "Komplettausstattung" mit Vollblech-Fl...
k.A.
3202946
ab € 1.331,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen