Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg Trampolin "Favorit" mit Sicherheitsnetz Comfort ø 3,30 m,Randb...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611956346
Hersteller:
     Berg Toys
Herst.-Nr.:
     1956346
EAN/GTIN:
     08715839062113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin

  • Ideales Bodentrampolin für den privaten Gebrauch
  • Weniger Erdaushub als bei herkömmlichen Bodentrampolinen
  • Mit dickem Schutzrand für mehr Sicherheit
  • Mit Sicherheitsnetz Comfort
  • Lieferbar in unterschiedlichen Größen


Das Berg Trampolin InGround "Favorit" mit Sicherheitsnetz Comfort: Einfacher Aufbau und besonders sicheres Springen
Das Trampolin InGround "Favorit" mit Sicherheitsnetz von Berg lässt sich einfach aufbauen. Dazu ist es erforderlich, eine Baugrube auszuheben. Dank des besonderen Entwurfs ist weniger Bodenaushub notwendig – das erspart Ihnen eine Menge Schaufelarbeit. Die kurzen Beine werden nicht im Boden eingegraben, was die Lebensdauer erheblich steigert.

Berg Trampolin InGround "Favorit" mit Sicherheitsnetz Comfort: Mit kraftvollen Federn
Die GoldSpring Solo Sprungfedern verleihen der Sprungmatte eine ausgezeichnete Sprungkraft und sind innen und außen galvanisch verzinkt - optimal gegen Witterungseinflüsse. Die Federn sind über eine 8-fach vernähte Dreiecksöse an der Sprungmatte befestigt. Ein breiter Schutzrand verhindert, dass Sie mit der Sprungmechanik in Berührung kommen.

Berg Trampolin InGround "Favorit": Das Sicherheitsnetz "Comfort"
Das Sicherheitsnetz Comfort des Berg Trampolins InGround "Favorit" hat einen selbstschließenden Eingang, der durch ein gut sichtbares, grünes Band gekennzeichnet ist. Dank des Klicksystems zwischen den Pfosten kann sich das Band nicht lösen. Durch ein Rahmennetz kann die Luft beim Springen entweichen. Außerdem verhindert es, dass Gegenstände unter das Trampolin gelangen können.

Lieferbare Ausführungen:
  • ø 330 cm: max. Nutzergewicht: 100 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 500 kg
  • ø 380 cm: max. Nutzergewicht: 110 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 550 kg
  • ø 430 cm: max. Nutzergewicht: 120 kg, geprüfte statische Belastbarkeit: 600 kg

  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Material Rahmen: Stahlrohr, verzinkt
  • Material Sprungmatte: Polypropylen
  • Bauweise: InGround
  • Außendurchmesser: 330 cm
  • Farbe Randbezug: Grau
  • Max. Benutzergewicht: 100 kg
  • Gewicht: 70 kg
  • Rahmenhöhe: 6 cm
  • Aufhängung: GoldSpring Solo Sprungfedern
  • Trampolinform: Rund

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 3,30 m
Ausführung:
Randbezug Grau
Weitere Suchbegriffe: Gartentrampoline, Outdoortrampolin, Outdoor, Trampoline, Outdoor-Trampolin, Garten-Trampolin, Garten-Trampoline, Outdoortrampoline, Outdoor-Trampoline, rund, Stabilisationstrainer, Stabilitätstrainer, Trampolin-Springen, Ausdauersport, Stabilitätstraining, Ausdauertraining, Ausdauer, Stabilisierung, Konditionstraining, Stabilisationsübungen, springen, Kondition, verbessern, Stabilisations-Trainer, Stabilisationstaining, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, Stabilität, Stabilitäts-Trainer, Stabilitäts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,18*
€ 776,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,94*
€ 748,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,59*
€ 720,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,37*
€ 695,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,78*
€ 672,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.12.04.00
ab € 647,54*
Ähnlich
Berg
35.14.09.00
ab € 735,19*
Ähnlich
Berg Toys
1956359
ab € 651,87*
Ähnlich
Berg Toys
1956362
ab € 741,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.