Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG 35.12.04.00 Freizeit- & Garten-Trampolin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG 35.12.04.00 Freizeit- & Garten-Trampolin
BERG 35.12.04.00 Freizeit- & Garten-Trampolin
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80971033
Hersteller:
     Berg
Herst.-Nr.:
     35.12.04.00
EAN/GTIN:
     8715839052558
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
gartentrampolin berg toys
gartentrampolin
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
1530 mm
Paketgewicht
66200 g
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Frühe Kindheit
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Minimale Anzahl an Spielern
1
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
Material
Metall, Schaum, PVC
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
61800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,14*
€ 876,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,30*
€ 848,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,52*
€ 832,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,66*
€ 811,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,54*
€ 770,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
35.14.09.00
ab € 735,19*
Ähnlich
Berg Toys
1956346
ab € 564,78*
Ähnlich
Berg Toys
1956359
ab € 651,87*
Ähnlich
Berg Toys
1956362
ab € 741,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.