Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Elastikband "CLX", 22 m Rolle Super stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611959853
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     12783
EAN/GTIN:
     00087453127836
Suchbegriffe:
Fitnessband mit Schlaufen
Widerstandsband mit Schlaufen
Bodyband
Elastikbänder

  • Effektives Widerstands- und Krafttraining möglich
  • Band zwischen Schlaufen kürzbar
  • Alles in Einem: Übungsband, Loop, Tubing in Verbindung mit Handgriffen und in Verbindung mit Türanker
  • Kein Wickeln oder Knoten erforderlich
  • Mit Schlaufen


Das TheraBand Elastikband "CLX": Für Arme, Beine, Rücken, Brust und Bauch
Das TheraBand Elastikband "CLX" ist ein latexfreies Widerstandsband und auf einer 22 m Rolle aufgewickelt. Sie haben die Möglichkeit, den Fitnesstrainer zwischen den Schlaufen individuell auf Ihre Bedürfnisse zu kürzen. Vorteil der Schlaufen: Lästiges Umwickeln oder Knoten sind nicht mehr nötig. Das Fitness-Band vereint zudem 4 Trainingsgeräte in Einem: Es ist Übungsband und gleichzeitig Tubing in Verbindung mit Handgriffen, Loop und in Verbindung mit einem Türanker nutzbar. Die vielen aneinandergereihten Schlaufen ermöglichen Ihnen unterschiedliche Griffpositionen, sodass Sie ein vielfältiges und effektives Widerstands- und Krafttraining durchführen können. Besonders praktisch: Sie können einzelne Abschnitte der Rolle in unterschiedliche Längen zuschneiden.

  • Material: Latexfrei; Synthese-Kautschuk
  • Zugstärke: Super Stark
  • Breite: 5 cm
  • Farbe: Silber
  • Länge: 22 m
  • Stärke: 1,10 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Widerstand:
Super stark
Weitere Suchbegriffe: Fitnessbänder, Physioband, Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Muskelaufbau, thera-band silber, muskelaufbau, elastikband silber, Fitnessband, Bänder, Therabänder, Thera, Band, Rolle, Widerstandsband, Rollen, Thera-Bänder, Therabandrolle, Widerstandsbänder, Gesundheitssport, Fitnessbandrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,71*
€ 206,05*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 184,54*
€ 218,37*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 202,31*
€ 252,06*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,01*
€ 263,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
1 Stück enthält 22 Meter (ab € 9,19591* pro Meter)
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
14013
ab € 6,52*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.