Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möckel Therapietisch "ergo S 52" Schraubfüße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611966611
Hersteller:
     Möckel
Herst.-Nr.:
     1966611
EAN/GTIN:
     04044475075237
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
leer
Therapie-Arbeitstische
Therapiearbeitstische
Ergotisch

  • Kinderhubtisch, passt sich der Größe des Kindes an
  • Stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
  • Platzsparend durch abklappbare Arbeitsplatte
  • Stabile Tischplatten-Stellungen durch gebremste Schiebelamellen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Möckel Therapietisch "ergo S 52": Optimal an die Größe des Kindes anpassbar
Ob als Spiel-, Lese-, Arbeits- oder Basteltisch - der Möckel Therapietisch "ergo S 52" bietet Ihnen viele Einsatzmöglichkeiten in Kindergarten, Schulen und therapeutischen Einrichtungen. Alle Funktionen des ergonomischen Kindertisches stellen Sie einfach mit einem Griff körpergerecht ein. Dank seiner gebremsten Schiebelamellen, überzeugt der höhenverstellbare Therapietisch durch seine stabile Tischplatten-Stellung. Nach Gebrauch sparen Sie Platz, indem Sie die Arbeitsplatte einfach hochklappen. Die Höhen- und Neigungsverstellung variieren Sie einfach mittels des seitlichen Bedienhebels. Sie erhalten den Therapietisch für die Ergotherapie in 2 unterschiedlichen Ausführungen – mit Schraubfüßen gleichen Sie kleine Bodenunebenheiten einfach aus. Bei der Ausführung mit Rollen sorgen Feststeller für zusätzliche Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Wegrollen.

Produktdetails:
  • Plattengröße: 70x100 cm
  • Tischplatte in Buche-Dekor
  • Plattenformat: Eckig
  • 50 cm Hub in der Flachlage - stufenlos variable Tischhöhe von 52 bis 102 cm
  • Tischplatte stufenlos von 0° bis 90° neigbar
  • Stabile Plattenstellungen, komfortable Bedienung
  • Lamellenbremse für Höhen- und Neigungsverstellung
  • Völliger Gewichtsausgleich der Tischplatte
  • stufenlos regulierbarer Höhenlift, bis ca. 30 kg belastbar
  • Einfachste Einstellung per Kurbel
  • Gestell-Innenbreite: 72 cm
  • Mechanik zusammenschiebbar
  • Gestell pulverbeschichtet, Lichtgrau RAL 7035
  • Optional mit 4 verstellbaren Schraubfüssen für unebene Böden oder mit Rollen

Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,15*
€ 768,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,28*
€ 754,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,02*
€ 725,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,75*
€ 704,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,35*
€ 656,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möckel
1966666
ab € 651,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.