Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Praxisausstattung
>
Therapietische
>
Artikel
Möckel Therapietisch "ergo S 52 R" Lichtgrau,Feststellbare Rollen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611966679
Hersteller:
Möckel
Herst.-Nr.:
1966679
EAN/GTIN:
04044475075275
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Therapie-Arbeitstische
Therapiearbeitstische
Ergotisch
Ergo-Tisch
Ideal für Rollstuhlfahrer geeignet
Höhe und Neigung stufenlos einstellbar
Universell einsetzbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Möckel Therapietisch "ergo S 52 R": Mit komfortablem Bogenausschnitt
Der Möckel Therapietisch "ergo S 52 R" ist ein flexibel einsetzbarer Arbeitstisch für Kinder in Kindergärten, Schulen und therapeutischen Institutionen. Die in der Neigung und Höhe verstellbare Tischplatte sorgt für eine individuelle Platteneinstellung, je nach Körpergröße. Den höhenverstellbaren Therapietisch stellen Sie einfach auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder mit nur einem Griff ein. Nach dem Gebrauch lässt sich der Ergonomietisch, dank der abklappbaren Arbeitsplatte, optimal und platzsparend verstauen. Sie erhalten den Therapietisch für die Ergotherapie optional in einem Buche- oder lichtgrauen Dekor.
Schraubfüße oder Rollen
Außerdem haben Sie die Wahl zwischen einer Ausführung mit Schraubfüßen bzw. Rollen. Mit Schraubfüßen lassen sich leichte Unebenheiten im Boden ausgleichen. Die Ausführung mit Rollen am Ergonomietisch für Kinder lässt sich bei Bedarf leichter bewegen. Die Drehkranzgelenkrollen sind um 360 Grad drehbar, verfügen über eine Rad- und Gelenkbremse und verändern die Tischhöhe nicht.
Produktdetails:
Viel Beinfreiheit durch das nach hinten versetzte Gestell
Gestell-Innenbreite: 72 cm
Plattengröße: 80x60 cm
Bogenausschnitt: 15 cm tief und 50 cm breit
Rollen: feststellbar
Gestelltiefe (= Länge des Fußes): 54 cm
50 cm Hub in der Flachlage
Tischhöhe stufenlos verstellbar: von 52-102 cm
Einfachste Einstellung per Kurbel
Platte stufenlos von 0° bis 90° neigbar
Völliger Gewichtsausgleich der Tischplatte, stufenlos regulierbarer Höhenlift, bis ca. 30 kg belastbar
Stabile Tischplattenstellung, dank gebremster Schiebelamellen
Platzsparend durch abklappbare Arbeitsplatte
Abstand zwischen Fußboden und erster Querstrebe: 25 cm
Erhältlich in Lichtgrau oder in Buche-Dekor
Gestell pulverbeschichtet Lichtgrau RAL 7035
Optional mit 4 verstellbaren Schraubfüssen für unebene Böden oder mit Rollen
Weitere Informationen:
Platte:
Lichtgrau
Ausführung:
Feststellbare Rollen
... >
Therapie
>
Praxisausstattung
>
Therapietische
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomie-Möbel
,
Therapie-Tisch
,
Therapietisch
,
Ergonomie-Tisch
,
Ergonomie-Arbeitstisch
,
Klapptisch
,
Schulmöbel
,
Kindertherapietisch
,
Kinderergotisch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,40*
€ 1.260,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,32*
€ 1.253,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,13*
€ 1.210,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,60*
€ 1.176,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,19*
€ 1.127,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möckel Therapietisch "ergo S 52 R" Buche-Dekor,Feststellbare Rollen
Möckel
1966682
ab € 952,87*
Ähnlich
Möckel Therapietisch "ergo S 52 R" Buche-Dekor,Schraubfüße
Möckel
1966637
ab € 877,85*
Ähnlich
Möckel Therapietisch "ergo S 52 R" Lichtgrau,Schraubfüße
Möckel
1966624
ab € 853,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen