Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Therapie
>
Praxisausstattung
>
Therapietische
>
Artikel
Möckel Therapietisch "ergo S 72" Platte abgerundet,80x60 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611966695
Hersteller:
Möckel
Herst.-Nr.:
1966695
EAN/GTIN:
04044475075299
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Therapie-Arbeitstische
Therapiearbeitstische
Ergotisch
Ergo-Tisch
Ideal für Therapeuten, Kliniken und Praxen
Rollstuhlunterfahrbar
Höhe und Neigung stufenlos einstellbar
Platzsparend durch abklappbare Arbeitsplatte
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Möckel Therapietisch "ergo S 72": Der multifunktionelle Therapie- und Arbeitstisch
Der Möckel Ergonomietisch "ergo S 72" überzeugt durch seine Flexibilität als Arbeitstisch für einen Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Die Tischplatte verstellen Sie einfach in der Höhe. In Flachlage hat der hohenverstellbare Therapietisch 50 cm Hub, d. h. Sie können die Tischplatte von 72–122 cm stufenlos variieren. Die Tischplatte lässt sich von 0–90 Grad neigen. Dadurch gestalten Sie optimale Sitz- und Steh- Arbeitsplätze. Die Höhenverstellung erfolgt über eine Gasdruckfeder. Nachdem der Hebel gelöst ist, lässt sich die Tischplatte ganz leicht verstellen und durch den Hebel erneut fixieren. Vor allem im Therapiebereich, Kliniken oder Praxen sind die der Therapietische für die Ergotherapie effektiv einsetzbar. Der Tisch ist mit dem Rollstuhl unterfahrbar. Nach Gebrauch lässt sich der Tisch, dank der abklappbaren Arbeitsplatte, platzsparend verstauen. Der Möckel Therapietisch "ergo S 72" ist dank verstellbarer Schraubfüße flexibel auch auf unebenem Boden montierbar.
Produktdetails:
Tischhöhe stufenlos verstellbar: 72–120 cm
Tischplatte in Lichtgrau
Material Gestell: pulverbeschichtetes Stahlrohr
Gestell pulverbeschichtet Lichtgrau RAL 7035
Material Tischplatte: melaminharzbeschichtete Spanplatte
Neigungsgrad: 0–90 Grad
Neigungsverstellung erfolgt über verschließfeste Verstellmechanik
Höhenverstellung erfolgt über Gasdruckfeder
Stabile Tischplattenstellung – dank gebremster Schiebelamellen
Gestell-Innenbreite: 72 cm
Verstellbare Schraubfüße für unebene Böden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platte abgerundet
Platte:
80x60 cm
... >
Therapie
>
Praxisausstattung
>
Therapietische
Weitere Suchbegriffe:
Ergonomie-Möbel
,
Therapietisch
,
Therapie-Tisch
,
Ergonomie-Tisch
,
Multifunktions-Tisch
,
Klapptisch
,
Stehtisch
,
Schulmöbel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,00*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,51*
€ 834,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,40*
€ 810,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,66*
€ 789,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,05*
€ 765,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,00*
€ 721,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möckel Therapietisch "ergo S 72" Platte abgerundet,120x80 cm
Möckel
1966653
ab € 717,47*
Ähnlich
Möckel Therapietisch "ergo S 72" Platte eckig,120x80 cm
Möckel
1966640
ab € 652,12*
Ähnlich
Möckel Therapietisch "ergo S 72" Platte eckig,80x60 cm
Möckel
1966608
ab € 536,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen