Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möckel Wandklapptisch "ergo S 47 W" Grau, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612019505
Hersteller:
     Möckel
Herst.-Nr.:
     6432600002
EAN/GTIN:
     04044475206631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 100 x 600mm

  • Platzsparender, robuster und ergonomischer Wandklapptisch
  • Funktionen sind mit einem Griff körpergerecht einstellbar
  • Tischhöhe stufenlos einstellbar von 47-97 cm
  • Tischplatte stufenlos von 0-90 Grad neigbar
  • Barrierefrei, da rollstuhlunterfahrbar


Möckel Wandklapptisch "ergo S 47 W": Einfach ergonomisch!
Der Wandklapptisch "ergo S 47 W" von Möckel ist mit einer Gasdruckfeder ausgestattet – mit einem Handhebel verstellen Sie den Ergonomietisch einfach in der Höhe. Den höhenverstellbaren Therapietisch passen Sie individuell an die Bedürfnisse Ihrer Patienten an: Sie können die Tischplatte in jeden Winkel senkrecht, geneigt oder waagerecht positionieren. Nach dem Gebrauch klappen Sie die Tischplatte einfach zur Wand. Die Höhe verstellen Sie bequem stufenlos in einem Bereich von 47-97 cm. Die Gewichtseinstellung des Höhenlifts ist von ca. 1-30 kg möglich. Das Gestell ist umweltfreundlich pulverbeschichtet und besonders robust.

Technische Details zum Möckel Wandklapptisch "ergo S 47 W":
  • Plattengröße: 100x60 cm
  • Stufenlos variable Tischhöhe von 47-97 cm
  • 50 cm Hub in der Flachlage gemessen
  • Platte stufenlos von 0 Grad bis 90 Grad neigbar
  • Zusätzlicher Höhenlift links, verhindert Abkippen der Platte bei geöffneter Bremse
  • Schnellverstellung mittels einem Handhebel für bequeme Tischverstellung
  • Leichtes Lösen bzw. Feststellen der Lamellenbremse arretiert den Tisch in jeder Höhe und Neigung
  • Stabile Plattenstellungen durch gebremste Schiebelamellen
  • Völliger Gewichtsausgleich der Tischplatte über stufenlos regulierbaren Höhenlift, links – einfachste Bedienung per Kurbel
  • Max. Belastung: 30 kg
  • Gestell-Innenbreite: 72 cm
  • Barrierefrei: Rollstuhlunterfahrbar
  • Mechanik zusammenschiebbar
  • Tischplatte allseitig kunststoffbeschichtet, mit hoher Kratz- und Abriebfestigkeit
  • Gestell umweltfreundlich pulverbeschichtet, Lichtgrau RAL 7035
  • 2 verstellbare Schraubfüße zur Feinjustierung des Gestells am Boden

Weitere Informationen:
Platte:
Grau, eckig
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapptisch 1000mmx600mm, Ergonomie-Tisch, Ergonomietisch, Wandtisch, Wandklapptisch, Praxisausstattung, Schulmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,25*
€ 982,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,91*
€ 979,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,34*
€ 955,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,10*
€ 918,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,23*
€ 842,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möckel
6432600011
ab € 774,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.