Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Dynair Keil Ballkissen Kids, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612042549
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     2042549
EAN/GTIN:
     04006226020972
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

  • Ergonomisches Ballkissen für jeden Stuhl
  • Stabiles Sitzgefühl mit Balance-Effekt
  • Besonders angenehm durch sanfte Senso-Noppen
  • Inkl. Übungsanleitung
  • Venenoptimiert


Das Togu Dynair Keil Ballkissen: Unterstützt Rücken und Oberschenkel
Mit dem orthopädischen Togu Dynair Keil Ballkissen halten Sie in automatisch aufrechter Sitzposition Ihre Bandscheiben in Bewegung und stärken die Rückenmuskeln. Durch die gleichmäßige Druckverteilung werden zudem die Oberschenkel unterstützt. Eine Seite des Keil-Sitzkissens ist mit sanften Senso-Noppen ausgestattet. Diese bewirken einen zusätzlichen Massageeffekt. Die andere Seite ist glatt wie beim Dynair Senso Ballkissen.

Produktdetails:
  • Latexfrei
  • Druckregulierung durch Nadelventil

  • Zielgruppe: Kinder
  • Füllung: Luft
  • Anwendungsbereich: Wirbelsäule; Rücken; Beine; Rücken; Wirbelsäule; Beine
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Material: Ruton
  • Farbe: Blau
  • Maße: 29x29x6 cm
  • Gewicht: 1,15 kg
  • Oberflächenbeschaffenheit: Glatt; Genoppt

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kids, Blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, sitzkissen togu blau, togu aktivkissen, aktivkissen blau, Sitz-Keile, Sitz-Kissen, Dynair, Keilkissen, Balance, Kissen, Gesundheitssport, Sitzballkissen, Keilluftkissen, Luftkeilkissen, Gesund, sitzen, Igelsitzkissen, Dynairkissen, Balancekeilkissen, Balance-Keilkissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,79*
€ 40,81*
Lager 479
25
€ 6,29*
ab € 32,27*
€ 43,94*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
400148
ab € 30,03*
Ähnlich
TOGU
400140.R
ab € 29,68*
Ähnlich
TOGU
400344
ab € 42,12*
Ähnlich
TOGU
400342
ab € 34,20*
Ähnlich
TOGU
400345
ab € 34,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.